電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
KIV機器用ビニル電線KHD当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
KIV機器用ビニル電線KHD3日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)導体裸軟銅線
HKIV機器用耐熱ビニル電線KHD翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
MTW+H07V2-KAWMKHD¥19,980~税込¥21,978~
1巻(107m)
3日以内出荷から4日以内出荷
機器内部配線用欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
FEPリール未来工業税込¥142,780~¥129,800~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~