屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です100-200V対応8/9VA(100/200V)屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)欠品中
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
キッチンライトコイズミ(小泉成器)当日出荷から14日以内出荷
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)欠品中
消費電力(W)7.5仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)幅(mm)114質量(kg)0.8高さ(mm)325奥行(mm)85光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
ブラケットライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)9.6仕様LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)654×100×96色温度(K)2700/5000光源色電球色+昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.5/97.3光束(Lm)850/935LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)83
エクステリアライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44544E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-37明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
キッチンライトコイズミ(小泉成器)欠品中
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
キッチンライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から13日以内出荷
消費電力(W)7.5仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式材質アクリル(乳白色消し)質量(kg)0.8タイプFL20W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
キッチンライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から6日以内出荷
仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
エクステリアライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690078(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-35明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690077(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-34明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)7日以内出荷
消費電力(W)6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.7高さ(mm)380奥行(mm)141色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)645アズワン品番64-9324-84明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
エクステリアライトコイズミ(小泉成器)7日以内出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44482E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-36明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥439,780¥399,800
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥82,478~¥74,980~
スミチューブK2住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥98,978~¥89,980~
配管セットフローバル税込¥4,398~¥3,998~