絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1,407)
  • 三菱電機(34)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • ENDO(遠藤照明)(17)
  • 日本シーム工業(15)
  • コイズミ(小泉成器)(14)
  • 協立エアテック(12)
  • 明工社(9)
  • 東芝ライテック(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • 空研工業(7)
  • 未来工業(6)
  • エスコ(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 日本キヤリア(5)
  • 東京メタル(4)
  • ミノル工業(4)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「φ250」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
窓用換気扇 東芝キヤリア窓用換気扇東芝キヤリア(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計 窓閉め可能
用途窓用換気扇
一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイトダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形)東芝キヤリア
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
方式排気式(給気式)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
中間取付形電動シャッター 東芝キヤリア中間取付形電動シャッター東芝キヤリア
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム表面処理(本体)電着塗装色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード寸法A(mm)300
業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ 東芝キヤリア業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ東芝キヤリア
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)東芝キヤリア
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排タイプ標準定格電圧(V)単相100適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60
業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ 東芝キヤリア業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ東芝キヤリア
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空機との連動制御システム、集中制御シテムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプタNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1か所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
高さ(mm)据付時必要天井:450以上ダクト径(Φmm)250