絞り込み
適合蛇口外径(Φmm)
蛇口取付形状
ねじの呼び

メタル地下散水栓ニップル
タカギ(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121取付ねじG1/2蛇口取付形状地下水栓用
地下散水栓ニップル(CG)
タカギ¥369税込¥4061個当日出荷地下散水栓にホースを接続します。用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)18適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2蛇口取付形状地下水栓用
地下散水栓口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。地下散水栓に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途地下散水栓に簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)72寸法(Φ×高さH)(mm)耐圧ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、口金:34.0×21.0×68.0適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格蛇口取付形状地下水栓用
地下散水栓口金
アイリスオーヤマ¥669税込¥7361個翌々日出荷【パーツ対応表あり】地下散水栓に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途地下散水栓にホースを簡単接続色ホワイト質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×21×68適合ホース内径(Φmm)管用並行ネジ1/2蛇口取付形状地下水栓用