絞り込み
ブランド
適合作物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 野菜・果樹用

226件中 201226
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おいしい野菜を育てよう! 果菜用 TOMSON(トムソン)おいしい野菜を育てよう! 果菜用TOMSON(トムソン)
469税込516
1個(500g)
5日以内出荷
元肥、追肥に使用可能な緩効性肥料。粒をコーティングすることにより肥料効果が2~5ヶ月持続します。
成分窒素16%・リン酸13%・加里10%名称園芸用被覆肥料 果菜用登録保証指定配合肥料
じゃがいもの肥料888 550g 朝日工業じゃがいもの肥料888 550g朝日工業
389税込428
1袋(550g)
3日以内出荷
550g1袋で種イモ約1kg分、2kg1袋で種イモ約3kg分、 5kg1袋で種イモ約6kg分、10kg1袋で種イモ約12kg分の栽培ができます。 じゃがいも・さといもの栽培に必要なチッソをしっかり配合。
適合作物野菜名称園芸有機入り化成888号有効成分チッソ8%・リン酸8%・カリ8% 有機成分配合登録保証生第106664号
100%有機野菜の肥料 日清ガーデンメイト100%有機野菜の肥料日清ガーデンメイト
319税込351
1袋(700g)ほか
3日以内出荷
油かすと骨粉を使用した、有機100%の肥料! 国産原料使用。粉末タイプの肥料! N:P=4:3
おいしい野菜の肥料 自然応用科学おいしい野菜の肥料自然応用科学(1件のレビュー)
799税込879
1袋(2kg)
当日出荷
有機100%!野菜肥料100%有機質肥料で、まきやすいペレットタイプです。アミノ酸の働きで作物をおいしく育てます。製造は福井県です。
用途野菜全般適合作物野菜全般仕様チッソ(N):りん酸(P):カリ:(K):マグネシウム(Mg)=5:4:4:3寸法(mm)370×280×40質量(kg)約2名称ふくふくボカシ登録保証なし配合成分魚粕、ケイフン、油かす、魚骨、エビカニ殻、フェザーミール、米粕、鶏骨
省力 野菜専用元肥 あかぎ園芸省力 野菜専用元肥あかぎ園芸
899税込989
1袋(2kg)
7日以内出荷
元肥・堆肥成分・微量要素肥料・石炭投入が一度でき、散布する作業を省力化。
適合作物野菜仕様多機能商品・まきやすいタイプ粒状容量(kg)2寸法(縦×横×高さH)(cm)32×25×4
大根・にんじんの肥料 あかぎ園芸大根・にんじんの肥料あかぎ園芸
3,198税込3,518
1袋(10kg)
7日以内出荷
肥料3要素が、5・10・5、有機質を配合した植物に優しい肥料。
適合作物大根・にんじん仕様有機入り肥料タイプ粒・粉ミックス容量(kg)10寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×9
ねぎ・玉ねぎの肥料 あかぎ園芸ねぎ・玉ねぎの肥料あかぎ園芸(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10kg)
7日以内出荷
肥料3要素が、7・8・7、有機質を配合した植物に優しい肥料。
適合作物ねぎ・玉ねぎ仕様有機入り肥料タイプ粒・粉ミックス容量(kg)10寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×9
葉物野菜の肥料 あかぎ園芸葉物野菜の肥料あかぎ園芸
2,998税込3,298
1袋(10kg)
7日以内出荷
肥料3要素が、10・2・7、有機質を配合した植物に優しい肥料。
適合作物葉物野菜仕様有機入り肥料タイプ粒・粉ミックス容量(kg)10寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×9
葉物野菜の肥料 あかぎ園芸葉物野菜の肥料あかぎ園芸
1,398税込1,538
1袋(2kg)
7日以内出荷
粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。 小松菜・ほうれん草・レタス・チンゲン菜等、葉を食する野菜専用の肥料。
適合作物小松菜・ほうれん草・レタス・チンゲン菜等、葉を食する野菜仕様つぶつぶ良品・まきやすいタイプ粒状容量(kg)2寸法(縦×横×高さH)(cm)32×25×4
果菜1号 あかぎ園芸果菜1号あかぎ園芸
4,498税込4,948
1袋(10kg)
7日以内出荷
粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。 ナス・キュウリ・トマト・ピーマン・オクラ等、実を食する野菜専用の肥料。
適合作物ナス・キュウリ・トマト・ピーマン・オクラ等、実を食する野菜仕様つぶつぶ良品・まきやすいタイプ粒状容量(kg)10寸法(縦×横×高さH)(cm)44×32×7
実のなる野菜の肥料 あかぎ園芸実のなる野菜の肥料あかぎ園芸(2件のレビュー)
839税込923
1袋(2kg)
7日以内出荷
粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。 ナス・キュウリ・トマト・ピーマン・オクラ等、実を食する野菜専用の肥料。
適合作物野菜仕様つぶつぶ良品・まきやすいタイプ粒状容量(kg)2寸法(縦×横×高さH)(cm)32×25×4
イチゴの土 あかぎ園芸イチゴの土あかぎ園芸
699税込769
1袋(5L)
7日以内出荷
イチゴの甘さを促進する元肥とステビアを配合した培養土。
適合作物イチゴ仕様PH調整済・肥料入り容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)38×28×5
クリンカ エムシーファーティコムクリンカエムシーファーティコム
5,298税込5,828
1袋(20kg)
6日以内出荷
りん酸・カリ・苦土を補うことが出来る粒状肥料です。 窒素を含まず、りん酸とカリを中心に苦土や微量要素を含んだ粒状肥料です。 りん酸は苦土との相乗効果で作物に良く吸収されやすくなっています。 りん酸と苦土は早効きの水溶性とゆっくり効くク溶性の2タイプが含まれます。 粒状ですから撒き易く、流亡が少なく肥持ちが良い肥料です。 各種作物の元肥、追肥に使用できます。窒素肥料と併用してお使いください。
成分リンサン15.0%(内水溶性リンサン7.0%)、カリ15.0%、クド3.0%(内水溶性苦土1.5%)登録保証生第75684号使用量(10aあたり)(水稲)30~40kg、(施設園芸)40~50kg、(露地園芸)40~50kg、(果樹)40~60kg
スーパーポーラス ニチリウ永瀬スーパーポーラスニチリウ永瀬
4,198税込4,618
1袋(20kg)
3日以内出荷
肥料養分の吸着保持能力と崩壊コロイド化に優れた二面性を有する天然ミネラル鉱物を主原料として、通常の農地に不足している微量に必要とされる元素類を有効的に補うなど、作物とって理想的な土づくり資材です。
主成分珪酸65.4%、アルミナ15.8%、鉄4.0%、酸化カルシウム3.8%、酸化チタン0.5%、酸化マグネシウム0.3%、酸化カリウム1.7%、酸化ナトリウム2.5%使用量(10aあたり)(露地野菜・果菜類)100~120kg、(ハウス栽培)200~240kg、(果樹類)100~120kg、(お茶)160~200kg、(水稲)60~80kg、(花卉類)100~120kg
プロアミノS52号 昭光通商アグリプロアミノS52号昭光通商アグリ
4,398税込4,838
1袋(20kg)
3日以内出荷
元肥に、追肥に施すだけ。アミノ酸肥料。 アミノ酸発酵時に生成される、アミノ酸母液を固肥化したものです。すべての作物の元肥、追肥に使用できます。 味の構成成分はアミノ酸です。アミノ酸を作物に与えることで収穫物の品質(味・形他)を向上します。 アミノ酸は作物利用されるだけでなく、土壌中の微生物を増やします。粗大有機物(特に炭水化物)がカビ類(糸状菌)を増やすのに対し、アミノ酸は放線菌や細菌(バクテリア)を増やします。アミノ酸を土壌に与えることにより土壌中の微生物バランスを良くします。また、アミノ酸には不溶化したりん酸を、再び吸収できるようにするキレート効果があります。 一部のアミノ酸は無機化することなく直接植物に吸収されます。プロアミノSに含まれるアミノ酸によって、植物の正常な生長を促します。
成分窒素全量5.0%(内アンモニア性窒素2.0)、カリ全量1.0%登録保証輸第8530号使用量(10aあたり)(水稲)3~4袋、(葉菜類)5~10袋、(根菜類)5~10袋、(果菜類)5~10袋、(果樹)5~10袋、(お茶)5~10袋
コツリン粒 大鳳商事コツリン粒大鳳商事
5,598税込6,158
1袋(20kg)
3日以内出荷
燐酸は植物の細胞分裂の際、必要な核酸や細胞膜の原料となる燐脂質の原料であり、また光合成、呼吸作用や様々な代謝エネルギーの受渡しなど、需要な役割をもっています。 骨燐は鉄、アルミナに吸着されることもなく、根の呼吸で根圏に発生する炭酸等の弱酸でも容易に溶かすことが出来る為、他に類を見ない、吸収、肥効を示します。
成分く溶性燐酸32%登録保証生第79651号
ソイルプロテクター アイエムソイルプロテクターアイエム
2,498税込2,748
1袋(20kg)
6日以内出荷
良質の有機原料を微生物で発酵し熟成した、有機性堆肥です。 土壌中の有機微生物の増殖を促進し、土壌の物理性(通気、透水、保水、保肥)がよくなり、作物が健全に育ちます。 窒素、リン酸、カリの肥料成分の他に石灰分、苦土、各種微量要素が含まれています。
成分水分、窒素、リン酸、カリ、石灰、苦土、ケイ酸、鉄、有機物タイプペレット(5mm)登録保証生第80454号使用量(10aあたり)(葉菜類)10~30袋、(果菜類)10~30袋、(根菜類)10~20袋、(花樹類)10~20袋、(水稲・麦)5~10袋、(芝<目土>)50g~500g/m2、(芝<フェアウィ・ラフ)1kg~5kg/m2
ベースワン ペレット クロレラ工業ベースワン ペレットクロレラ工業
3,698税込4,068
1袋(16kg)
3日以内出荷
クロレラに動植物質をバランスよく配合し、発酵させた有機資材です。 クロレラは、各種アミノ酸をはじめとし核酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むため、有用菌群の栄養となり多様な微生物相を形成し、特に放線菌を特異的に増殖させ、根圏の環境を整えます。 クロレラは、さまざまな生理活性作用があり、特に発根促進作用があります。 木炭は、肥料ガス障害を抑え、有用微生物を増やします。
主成分窒素2.5%、りん酸5.0%、カリウム1.0%、カルシウム10.0%主原料動物質有機:魚粉、骨粉、内臓物、植物質有機:ダイズ粕、木炭、クロレラ登録保証農晋第1086号
エージング ペレット クロレラ工業エージング ペレットクロレラ工業
4,998税込5,498
1袋(20kg)
3日以内出荷
動物質や植物質の有機物とクロレラ、さらにカニガラ、パーム灰を配合して、じっくり醸成された高醗酵調熟肥料(ぼかし肥料)です。 自然の生態系循環利用に沿って土と作物との調和を考慮し、天然の有機材料によって最適な配分で校正していますから、安全で高品質な農作物づくりに、また生産技術の向上に大きな役割をはたす生きた肥料です。 クロレラは、たんぱく質をはじめ、高等植物同様の成分組成を有するため、有用菌群の基質となり、耕土のミクロフローラを整えます。 クロレラの内在生産物およびキチンは、放射菌を特異的に増殖させ、根域の環境を整えます。 原料はすべて天然物を使用していますので、フラットで安定した肥効が長期間持続し運用することにより、土を育て、地力を増進します。 中間生成物のアミノ酸、核酸、有機酸が多様な根圏微生物を育て、健全生育、品質向上に役立ちます。 微生物の代謝物がミネラルや微量要素を作物の吸収しやすいキレート化合物に変えて吸収を助け、バランスのとれた生育を促します。 土壌に多様な微生物相が形成され、連作障害や土壌障害を抑制する効果を生み出します。
主原料魚粕、フェザーミール、コーヒー粕、米糖、骨リン、パーム灰、蒸製皮革粉、肉骨粉、油粕、カニガラ、クロレラなど使用量(10aあたり)(果菜類)10~30袋、(葉菜類)10~20袋、(根菜類)10~15袋、(果樹類)5~15袋、(花卉類)20~25袋、(芝草)20~50g/m2
健太郎 OATアグリオ健太郎OATアグリオ
6,198税込6,818
1袋(10kg)
6日以内出荷
播種機の利用により、潅水と同時に施肥ができるため、床土への肥料混和作業が不用となり一層省力になります。肥料を含まない床土を使用するため、育苗コストが低減できます。成分として三要素と苦土と鉄を含んでおり、理想的な苗質が得られます。
用途育苗用肥料(水稲播種プラント用肥料)成分【保証】窒素全量(内アンモニア性窒素)10.0(9.8)%、りん酸10.0%、加里10.0%、苦土3.0%、【配合】鉄0.20%登録保証生第93007号
ソイルマスター602 OATアグリオソイルマスター602OATアグリオ
6,898税込7,588
1袋(20kg)
5日以内出荷
有機酸類の作用により、土壌中の固定された肥料成分を可溶化させ、植物に吸収されやすくし、りん酸過剰を低減します。(りん酸は施肥量を減らすだけでは欠乏症になります。)有機酸及びアミノ酸の作用で、根張り、生育の向上、成り疲れの解消、作物の品質向上が期待できます。窒素6%の内3%がアミノ酸由来です。腐敗が少ないため点滴チューブでも使用可能です。吸収の早いアミノ酸(グリシン+メチオニン)のキレート化作用で、カルシウム、カリウム、微量要素を包み込みしっかり吸収させます。食味の向上も期待できます。
用途園芸用追肥肥料(土壌成分有効活用 アミノ酸入り液肥)成分窒素6%、りん酸0%、加里2%、苦土1%、(含有成分)有機酸、アミノ酸名称ソイルマスター602登録保証生第91331号
OATハウス8号 OATアグリオOATハウス8号OATアグリオ
8,298税込9,128
1袋(10kg)
5日以内出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素10.0%、りん酸9.0%、加里40.0%登録保証生第69603号
ねぎ・玉ねぎの肥料 朝日工業ねぎ・玉ねぎの肥料朝日工業
479税込527
1袋(550g)
3日以内出荷
有機分が旨味のある香りの高いネギ・玉ねぎを育てます。ニンニクやラッキョウにもお使いいただけます。
適合作物ねぎ・玉ねぎ成分チッソN6、リン酸P9、カリK6、有機、微量要素入り質量(g)550寸法(縦×横)(mm)220×170名称園芸有機入り化成BM696号登録保証生第106667号
ファミリーガーデンシリーズ きゅうりの肥料 朝日工業ファミリーガーデンシリーズ きゅうりの肥料朝日工業(2件のレビュー)
169税込186
1袋(200g)
当日出荷
シャキッと新鮮でおいしいきゅうりをつくるための天然原料50%の肥料です。
適合作物きゅうり成分チッソN7、リン酸P8、カリK8寸法(縦×横)(mm)220×170名称園芸有機入り複合肥料888号登録保証生第101383号
野菜の肥料 JOYアグリス野菜の肥料JOYアグリス
999税込1,099
1袋(3kg)
6日以内出荷
なたねと大豆の油かすなどの有機質肥料に化成肥料を配合した野菜専用肥料です。
適合作物野菜成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-6-6種別有機配合形状粉末肥料の種類指定配合肥料
超速効 早効き野菜の肥料 朝日工業超速効 早効き野菜の肥料朝日工業
498税込548
1個(600g)
7日以内出荷
硝酸態チッソが速く効き、有機成分がじっくり長く効くので野菜の追肥に最適な肥料です。追肥はもちろん、元肥としてもご使用いただけます。
成分チッソ:リンサン:カリ= 10:10:10使用方法【元肥】野菜の植え付け前に土へ混ぜ込みます。 【追肥】植え付けから1か月後以降を目安に、野菜の生育に応じて肥料を与えます。 詳しい使用方法は肥料袋の裏面をご覧ください。容量600g・5kg・10kg
野菜・果樹用