絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 320(1)
刈込み高さ(mm)
  • 65
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(5)
  • 55(5)
  • 60(1)
  • 75(4)
  • 100(6)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電池式とは、充電したバッテリーを動力に作動する芝刈り機。スイッチひとつで起動するため初心者や女性でも使いやすく、ガソリンなどの燃料が不要なため安心して使用することができます。コードレスなので電源を気にすることなく作業することが可能。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類から、使用用途に合わせて選択できます。手押し式より効率的に芝刈りができる上、エンジン式より作業音が静かでメンテナンスが楽という特徴を備えた芝刈り機です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
320(1)
電動芝刈機 アイリスオーヤマ電動芝刈機アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。
ホワイト寸法(mm)1140×380×960質量(g)7000材質PP電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000刈込み幅(mm)320刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)集草容量(L)30切断方法ロータリー式防水保護等級IPX4付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本保証期間お買い上げ日より1年間

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

電気式/充電式