カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 刈払機
          • 刈払用品・補修部品
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

刈払用品・補修部品 :「刈刃」の検索結果

刈払用品とは、庭や公園、歩道などの植え込みの草を刈る刈払機に関連する各種製品のことです。刈払機を始動させるためのスターターロープや刈払刃の切れ味を良くするためのヤスリ、絡みついた草を取り除く安定盤など、刈払機に付属する様々な製品が販売されています。形状も用途も素材もいろいろですが、例えばスターターロープなら、強い摩擦に耐えうるナイロン製で強度の高いものが必要。その他草刈の効率をアップさせるものや安定性や安全性を高めるものなど、多種多様な製品があります。
関連キーワード
  • 刈刃カバー
  • 笹刈刃
  • 草刈刃
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソーカバー セフティー3チップソーカバーセフティー3(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
刈払刃の持ち運びや刃部のカバーに最適です。取り付け分はマジックテープ式になっており、着脱も簡単に行え、しっかり固定します。 カバー部下には若干のふくらみがありますので、安定板等のアタッチメントが取り付いた状態でも装着可能です。
用途チップソーカバー。寸法(縦×横)(mm)302×278材質(カバー)ポリエステル材質(底部)ポリエチレン装着可能径(mm)230~255
刈払機用フルオートナイロンカッター YAMAZEN(山善)刈払機用フルオートナイロンカッターYAMAZEN(山善)(38件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷
コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。材質樹脂、ナイロン取扱説明書(2.57MB)
巻き付き防止ハイブリットカッター YAMAZEN(山善)巻き付き防止ハイブリットカッターYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷
巻き付き防止ハイブリットカッター。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.03本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×10
刈払機用チップソーカバー TRUSCO刈払機用チップソーカバーTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。
用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。トラスコ品番206-3929幅(mm)280材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン高さ(mm)300質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)280×300アズワン品番64-8473-10
エンジン式草刈機EFR用 EFR-26C用替刃ブレード(12枚) 工進エンジン式草刈機EFR用 EFR-26C用替刃ブレード(12枚)工進(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
エンジン式草刈機EFR-26C用の替刃ブレード(12枚) 草刈り能力は従来モデルの約1.6倍 ブレードが2面使用出来て耐久性アップ 工具レスで交換作業が簡単に出来ます。
用途交換用として適合機種EFR-26C関連資料(0.83MB)取扱説明書(11.17MB)
プラグレンチ SUプラグレンチSU(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
刈払機やチェーンソーのメンテナンスに!
用途点火プラグの交換、刈払刃取付けネジの取り外し等に。
揺動式刈払機アタッチメント(SGC-AMバリカル) SGC-AM ゼノア揺動式刈払機アタッチメント(SGC-AMバリカル) SGC-AMゼノア
31,480税込34,628
1個
当日出荷
「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。
用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。刃数(上下)20質量(kg)1.9刈込み高さ(mm)17外径(mm)230
飛散防止カバー ワイドガード セフティー3飛散防止カバー ワイドガードセフティー3(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
足元&ヒザから上の飛散物をワイドにガードします。大型ワイド形状により、草刈り作業時の身体方向への飛散物を大幅に軽減します。PP樹脂と独自の補強構造により丈夫で軽量です。刈払刃使用時はもちろん、特に飛散物の多いナイロンコード使用時に最適です。
用途刈払作業用。材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)400×335質量(g)210
充電・電気草刈機用替刃 YAMAZEN(山善)充電・電気草刈機用替刃YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
電気草刈機用替刃。密集した雑草地や固い草にも使用可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。適合機種SBC-250JB、SBC-250JBE、SBC-280A、SBC-320K、LBC-18K、LBC-1825B質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×1刈り幅(mm)160アズワン品番64-3282-27
刈太郎 替刃セット ニシガキ工業刈太郎 替刃セットニシガキ工業(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
刈太郎用の替刃セットです。
刈払刃用安全カバー アーレスプラン刈払刃用安全カバーアーレスプラン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
刈払機にチップソーなどを取り付けた状態で移動している車やバイク・自転車等を見かけます。 移動中の本人の安全と共に第3者の安全を守り怪我なども未然に防ぐ事が出来る安全カバー。 移動中の安全を確保!
材質表面/ポリエステル、芯材/PP
充電・電気草刈機用替刃 YAMAZEN(山善)充電・電気草刈機用替刃YAMAZEN(山善)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
密集した雑草地や固い草に。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。質量(kg)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1
刈払機用レンチ(マルチ) セフティー3刈払機用レンチ(マルチ)セフティー3
889税込978
1個
当日出荷
T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。 刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。 六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。
用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。セット内容T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット 工進工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット
用途交換・補修用として適合機種EBCシリーズアズワン品番64-9481-20関連資料(42.5MB)取扱説明書(5.7MB)
ダイヤモンドシャープナー三角ヤスリ両面 sita(サイタ)ダイヤモンドシャープナー三角ヤスリ両面sita(サイタ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 一本二役!荒研ぎから仕上げまで・・・ 鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利! #300(中目)・・・荒研ぎ #600(細目)・・・仕上げ研ぎ
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。幅(mm)15全長(mm)185刃先(mm)80
さらい君 パル 北村製作所さらい君 パル北村製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOK(Φ35のギアボックスまで対応) 草が刈刃に巻きつきにくく安全。
セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個、その専用スパナ(ゲージ付)、取扱説明書材質合成樹脂製幅(mm)20高さ(mm)47質量(g)50奥行(mm)20
刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎ニシガキ工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】 60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。 角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。 身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。 軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。 カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)本体質量(g)610(チップソーは除く)適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26取付け方法ギアケース差替式角度可変60度無段階可変アズワン品番64-8615-85関連資料適合機種一覧チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305チップソー内径(Φmm)25.4
刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック)刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様IDECH(アイデック)(40件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
草刈刃用ヤスリ セフティー3草刈刃用ヤスリセフティー3
989税込1,088
1本
当日出荷
刈払い刃の切れ味が復活します。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
用途草刈刃用のヤスリ。
電気草刈機 専用替刃 YAMAZEN(山善)電気草刈機 専用替刃YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
電気草刈機用替刃。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。適合機種YEC-160/TMGC-160/YBC-160W/YBC-160A質量(kg)0.19外径×内径(Φmm)1600×200最大回転数(min-1[r.p.m])5000刈り幅(mm)160
刈払機用 脱着工具セット 斬丸刈払機用 脱着工具セット斬丸(10件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときにコンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm質量(g)100アズワン品番64-4067-75スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
刈る刈るボーイ SBC-280A適用 お手軽チップソー サカソウインベント刈る刈るボーイ SBC-280A適用 お手軽チップソーサカソウインベント
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
電機芝草刈機刈る刈るボーイ適用のチップソー。切れ味がよく、高い作業性。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、除草として。刃数28質量(kg)0.18内径(mm)25.4直径×高さ(mm)180×1
巻付き防止カッター3面刃 sita巻付き防止カッター3面刃sita
799税込879
1個
翌日出荷
3つの刃で鋭い切れ味!ほとんどのエンジン刈払機に取り付け可能
材質S50C刃数6P厚さ(mm)1質量(g)約62外径(mm)130取付穴径(mm)25.4
刈払機用組立レンチ BEST(ベスト)[金物]刈払機用組立レンチBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
刈払機のプラグ交換・刈刃交換・ハンドルの組立て、飛散防護カバーの取付け等、組立てや修理に欠かせないレンチです。
セット内容No.2ドライバー + ロックバー付全長(mm)160質量(g)90対辺寸法(mm)(本体)19×13ソケット長さ(mm)68
刈払機用レンチ(リムーブ) セフティー3刈払機用レンチ(リムーブ)セフティー3(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。寸法(mm)13
刈払刃用安全カバー コンパクト型 キンボシ刈払刃用安全カバー コンパクト型キンボシ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
こんなの欲しかった!刈払刃用のコンパクトタイプ安全カバー。刈払作業中にはベルトに通して腰パットとして。移動時と保管時の安全対策に!簡易の腰パットとして。着脱が簡単!【安全な刈刃機作業のポイント】:移動時には、エンジンを停止させ、刈刃カバーを装着します。
用途刈払刃用安全カバー材質ポリエステル本体寸法 直径(mm)約300
スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20 IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20IDECH(アイデック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ20mm
用途飛散をさらに抑制刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!刈刃の消耗軽減刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ付属品樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナット種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-51
さらい君DX 北村製作所さらい君DX北村製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書材質合成樹脂製質量(g)約50
スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー30 IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー30IDECH(アイデック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ30mm
用途飛散をさらに抑制刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!刈刃の消耗軽減刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ付属品樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナット種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-52
充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90 北村製作所充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90北村製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
充電刈払機に特化した安定板。コンパクトになり充電式にぴったりなサイズ。従来のジズライザーと同じ厚み(20mm)で直径を1cmコンパクトにすることで刈刃の地面の食い込みや石跳ね抑制性能そもまま刈高調整がしやすくなりました。さらに地面との接地面を縮小することで摩擦抵抗が減りバッテリーの負荷を軽減します。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)厚さ(mm)20ホワイト直径(mm)90
ダイヤシャープナー Ti F セフティー3ダイヤシャープナー Ti Fセフティー3
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長寿命なチタンコーディング仕上げのシャープナーです。 研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。 フラット形状で狭い部分に入りやすいです。対象が湾曲なものでも作業可能です。
用途自走式草刈機などの研磨しにくい刃物の刃砥ぎ作業。形状フラット粒度150
草刈丸R ニシガキ工業草刈丸Rニシガキ工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
市販の肩掛け式草刈機に装着できます。 低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。 地面に置いて滑るように刈れます。
用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用仕様低速上下刃逆回転方式トラスコ品番778-5933セット内容連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書材質本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼長さ(mm)265幅(mm)230質量(kg)1.59高さ(mm)92草刈刃(Φmm)230適合パイプ径(Φmm)24~26mm
草刈機LX50KW用替刃 シングウ(新宮商行)草刈機LX50KW用替刃シングウ(新宮商行)
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
草刈機LX50KW用替刃です。
ダイヤモンドシャープナー半丸ヤスリ sita(サイタ)ダイヤモンドシャープナー半丸ヤスリsita(サイタ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 曲線や小さな刃も楽々研げる! #200(中目)・・・荒研ぎ 鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利!
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。幅(mm)15全長(mm)215刃先(mm)80
プラッターミニ 平城商事プラッターミニ平城商事(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。
付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書質量(g)310刈り幅(mm)250ディスク径(Φmm)200
刈払機用レンチ(兼用M5) セフティー3刈払機用レンチ(兼用M5)セフティー3
678税込746
1個
当日出荷
防護カバーやハンドルの取付けの位置調整に最適です。 マキタ製品を中心にM5六角でハンドル、カバーなどの付属品が取付け取外し可能です。 M5サイズの刈刃の付け外し時のロックバーとしても使用できます。
用途刈払機のカバーやハンドルのネジ回し。寸法(mm)4レンチM5用
草刈刃用交換レンチ セフティー3草刈刃用交換レンチセフティー3(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ネジは左ネジ仕様になっています。
用途草刈刃取り付け・ナットの交換 レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。仕上本体:クロームメッキ仕様ネジ:左ネジグリップ:黒幅(mm)55奥行(mm)25質量(g)120材質グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン28CRV・HRC43±2
刈刃巻付き防止カッタ マキタ刈刃巻付き防止カッタマキタ
999税込1,099
1個
当日出荷
芝刈機のお手入れスプレー キンボシ芝刈機のお手入れスプレーキンボシ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
芝刈機の刈刃に付着した芝生の樹液などをきれいに洗浄します。芝刈機の刈刃の洗浄に。リール刃・ナイフどちらにもお使い頂けます。
材質非イオン界面活性剤、陰イオン界面性剤溶液、水、pH調整剤、キレート剤、香料長さ(mm)50幅(mm)50容量(mL)250高さ(mm)185アズワン品番64-8378-77メーカー商品コード195-0696
草刈刃交換レンチ S.E.K.(スエカゲツール)草刈刃交換レンチS.E.K.(スエカゲツール)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
左ネジ緩め専用のツイストソケットと蝶ネジにも使用可能な13mmロングソケットを両端に取り付けたダブルフレックスレンチ。早回し作業や本締め作業に便利。黒色ソケットはツイスト状になっており、角がなくなり丸くなったボルトでも緩めることが可能。左ネジの緩め専用のため、右ネジ専用のツイストソケットでは使用できない刈刃ボルトに使用可能。切り込みのあるディープソケットは正常な状態の刈刃ボルトの脱着に最適。ディープタイプのため、高刈用スライダーのような深穴でも使用可能。
全長(mm)246質量(g)180ソケット径(Φmm)外径19.2(ツイストソケット)/外径18.8(ディープソケット)
笹刈刃特集
おすすめ人気ランキング
刈払用品・補修部品