絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(8)
  • 電動式(4)
ブレード長さ(mm)
  • 350(3)
  • 430(1)
刈込み幅(mm)
  • 60(1)
  • 300(5)
  • 350(6)
  • 360(2)
  • 400(2)
  • 450(3)
最大切断径(Φmm)
  • 15
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 10(10)
  • 12(5)
  • 16(6)
  • 18(36)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 27(3)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
ブランド
  • マキタ(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • エスコ(1)
  • エレテカ(1)
  • アルミス(1)
  • TOOLS LIFE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300mm 充電式ポールバリカン マキタ300mm 充電式ポールバリカンマキタ(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
300ミリ生垣バリカン マキタ300ミリ生垣バリカンマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)607質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付きストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源(V)直流14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.1付属品ブレードカバー連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
300ミリ充電式ポールバリカン マキタ300ミリ充電式ポールバリカンマキタ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)3.3刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)80(無負荷時/3Ah時/目安)電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800(往復)最大切断径(Φmm)15(樹木の種類により変わる場合があります)カット数3600回(min-1)
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付きストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)質量(kg)1.9付属品ブレードカバー連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
350ミリ生垣バリカン マキタ350ミリ生垣バリカンマキタ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)質量(kg)1.9付属品ブレードカバー連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
特殊コーティングブレード HiKOKI(ハイコーキ)特殊コーティングブレードHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
充電式ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
●ヤニが付きにくいディンプルブレードと不快な振動を吸収する超低振動モデルを搭載した電源を確保できない場所でも作業が行える18Vリチウムイオン電池採用の充電式ヘッジトリマーです ●より鋭角で切れ味が向上した日本製の全刃3面研磨刃で鋭い切れ味が長持ちします ●不快な振動を特殊防振ゴムで吸収する超低振動仕様です ●疲れにくい軽量設計です ●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調節機能付きです ●左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付きです
用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)(枝径)15刈込み幅(mm)360ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28駆動方式(刈刃)両刃駆動質量(kg)2.2
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
●不快な振動を軽減し切れ味抜群の3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅350mmのヘッジトリマーです ●切削時の不快な振動はグリップ部のスーパーゲルが吸収します ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防ぎ作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃付属品ブレード(350mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.55材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS型番HT-3521電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.51MB)最大切断枝径(Φmm)15
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
●切削時の不快な振動を軽減し切れ味抜群の3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅300mmのヘッジトリマーです ●切削時の不快な振動はグリップ部のスーパーゲルが吸収します ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防ぎ作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.5材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS型番HT-3021電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.51MB)最大切断枝径(Φmm)15
充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 アルミス充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」アルミス
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
三面研磨でシャープな切れ味!両面駆動でスムーズな刈込み!
用途庭木剪定・生垣刈込に!刈込幅350mmで取り回しやすい材質ABS・鉄質量(kg)(充電池含む)約2.47定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300刈込み幅(mm)トリマー刃:約350時間(無負荷時)約30分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15取扱説明書(37.65MB)
充電式高枝ヘッドトリマー TOOLS LIFE充電式高枝ヘッドトリマーTOOLS LIFE
17,880税込19,668
1個
3日以内出荷
充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!【充電式で、コンセントなしでもOK!】:電源のない場所でもご使用いただける充電式高枝ヘッドトリマーです。もうコンセントの場所の心配を現場でする必要なし! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍です。【ポールは最大2.5mまで伸縮可能!】:伸縮ポールは2.5まで伸縮可能!授記や身長の高さに合わせて長さを調整できます。【パワフルなパワーで作業がサクサク進む】:バッテリー共通の20Vバッテリーシリーズなら、世代関係なく、家族みんなでシェアして使える。【安全性にも配慮】:ダブルロック付で、安全装置付きで誤作動を起こさずに作業できるという安全性を考慮しております。【肩かけ仕様で快適な使いやすさを実現】:保持しやすく滑りにくい前後ハンドル、確実なロックスイッチやショルダーベルトを標準付属しています。【力強さを実現、切れ味の良さ】:高い場所に2.1m~2.5mmmまで切断可能な高枝ヘッドトリマーです。 今まではしごを使っていた作業も、地面から行え、樹木や身長の高さに合わせて長さを調整できます。 【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途高い庭木、草刈り、生垣の剪定に。付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー 1 個・充電器 1 個・手袋 1 組質量(kg)3.1定格電圧(V)D.C.20無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300ブレード長さ(mm)430電源タイプ充電式切断幅(mm)60最大切断径(Φmm)15角度調節ヘッド:-22.5~90°
[充電式]ヘッジトリマー エスコ[充電式]ヘッジトリマーエスコ
30,800税込33,880
1台
翌日出荷
付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。
全長(mm)680質量(kg)2.2刈込み幅(mm)360連続使用時間約30分バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh)ストローク量(mm)28充電時間(分)約69サイズ(mm)180×680×171ストローク数(回/分)1800最大切断枝径(Φmm)15
超高級ブレード HiKOKI(ハイコーキ)超高級ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
同長三面研磨刃 きれいな切口/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
充電式電動ヘッジトリマー エレテカ充電式電動ヘッジトリマーエレテカ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。刈刃は、安全設計になっています。
バッテリー電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5切断可能径(Φmm)15未満の枝木全長(mm)780ストローク数(min-1[回/分])1300充電時間(分)約45バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)刈込み幅(mm)450質量(kg)2.1(充電池含)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)用全幅(mm)200全高(mm)175付属品充電器×1個充電池×1個刈刃カバー×1個取扱説明書×1個連続使用時間(分)約40電源タイプ充電式
堅枝用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)堅枝用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
鍛造の鋭利な刃物で堅い枝の刈込みに最適
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ