絞り込み
ブレード長さ(mm)
  • 966
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 210(1)
  • 250(2)
  • 260(5)
  • 300(16)
  • 350(10)
  • 360(7)
  • 400(16)
  • 420(4)
  • 450(2)
  • 460(7)
  • 500(8)
  • 575(2)
  • 600(11)
  • 710(2)
  • 750(2)
  • 850(2)
燃料タンク容量(L)
  • 0.48(2)
ブランド
  • ゼノア(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT220-100H ヘッジトリマ ゼノアHT220-100H ヘッジトリマゼノア
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
HT220-100 ヘッジトリマ ゼノアHT220-100 ヘッジトリマゼノア
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。
乾燥質量(kg)4.5全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ