絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5
  • 1.3(1)
  • 2(14)
  • 2.5(4)
  • 3(5)
  • 4(12)
  • 4.0(1)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • その他(1)
質量(kg)
  • 1~1.9(2)
  • 2~2.9(1)
ブランド
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
14.4(1)
18(1)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能車にもスッキリ収納コンパクト防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン
充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
用途芝から雑草までの刈込みバッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.6MB)
S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー EARTH MANS-Link14.4V充電式ブレードグラストリマーEARTH MAN(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
伸縮ポール式 コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約Φ160出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4回転数(min-1[回/分])約7000アズワン品番64-3990-61
充電式草刈機 本体のみ マキタ充電式草刈機 本体のみマキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能車にもスッキリ収納コンパクト防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン
充電式刈払機・草刈機