「外径(Φmm)」から絞り込む
刈払機用笹刈刃ツムラ(津村鋼業)(19件のレビュー)当日出荷
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25刃数(p)30仕上ミガキRoHS指令(10物質対応)対応
笹刈刃 30ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)当日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。仕様穴無厚さ(mm)1.25刃数(p)30
笹刈刃(穴付)ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)当日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。穴付で軽量です。
用途刈払機用チップソー。仕様穴付厚さ(mm)1.25刃数(p)40
刈払機用チップソーL-52オールラウンドツムラ(津村鋼業)(51件のレビュー)当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 草刈用チップソー 山林・竹用斬丸(36件のレビュー)当日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
白龍三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)当日出荷
プロ向け山林用、竹、笹刈りに。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途山林下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルメッキ基板厚(mm)1.25
ホワイトシャーク三陽金属(ERBA)(22件のレビュー)3日以内出荷
竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。刃厚(mm)2.0仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルめっき基板厚(mm)1.25
刈払チップソー「竹笹ブラック」ハウスビーエム(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ
山林用チップソー2枚組E-Value当日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
竹・笹・雑木用チップソーセフティー3(14件のレビュー)当日出荷
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65厚さ(mm)1.25(台金)仕様左右埋め込み
笹刈刃ツムラ(津村鋼業)当日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。仕様穴無厚さ(mm)1.25刃数(p)40
笹刈刃 30ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)当日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。仕様穴無厚さ(mm)1.25刃数(p)30
山林用チップソーE-Value当日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
山林用チップソーセフティー3当日出荷
歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
L-52オールラウンド20枚ツムラ¥65,980税込¥72,578
1セット(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
この1枚でスパッと斬れます。木工用同様の本格研磨で雑木、竹や笹の刈払に最適です。信頼の純国産製品です。従来の山林用60Pに比べ、刃の間隔を広げているので柔らかい草でもしっかり切れます。2段ロー付埋込のため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。材質本体;刃物鋼刃数52P板厚(mm)1.25刃厚(mm)2
北海道向け 山林特殊3枚刃ツムラ(津村鋼業)(6件のレビュー)当日出荷
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)355刃数(p)3刃厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
笹刃修正定規(30枚刃専用)ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)当日出荷
誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。
用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。仕様笹刈刃30枚刃専用