絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 600
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 430(3)
  • 500(6)
  • 520(4)
  • 530(5)
  • 540(1)
  • 550(1)
  • 650(13)
  • 690(3)
  • 690~1020(2)
  • 700(3)
  • 710(7)
  • 800(12)
  • 880(5)
  • 975(3)
  • 1020(1)
  • 1200(1)
刈込み高さ(mm)
  • 10~70(2)
  • 10~90(2)
  • 70(3)
  • 90(1)
ブランド
  • OREC(オーレック)(3)
  • ISEKI(3)
  • 共立(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
500(6)
520(4)
530(5)
600
650(13)
700(3)
710(7)
800(12)
880(5)
975(3)
刈込み幅(mm)をもっと見る
オートモア AM64B ISEKIオートモア AM64BISEKI
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデルワンタッチバック小回り抜群
型式【エンジン】GB181LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980コード9018-1320クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、21.8刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)96
ウイングモア WM634 ISEKIウイングモア WM634ISEKI
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB131PN-412枚数バーナイフ×4枚(左右各2枚)ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ310)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940コード9020-0920クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.5、G:2.5能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)61
ウイングモア WM646F ISEKIウイングモア WM646FISEKI
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB181PN-413枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1780×880×940コード9018-0920クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)71
畦草刈機(AZ646F) 共立畦草刈機(AZ646F)共立
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)69タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×880×940エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
歩行モア(AM64B) 共立歩行モア(AM64B)共立
439,800税込483,780
1台
6日以内出荷
3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。
仕様作業能率(a/h):11、18形状バーナイフ( 1枚)方式操向:デフ式ハンドル上下ワンタッチ可変刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~90乾燥質量(kg)96タイヤサイズ3.50-7最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1680×710×980エンジン型式GB181LN走行速度(km/h)F:1.0、3.0 R:1.8
オートモアー OREC(オーレック)オートモアーOREC(オーレック)
439,800税込483,780
1台
7日以内出荷
小型ながら高性能。操作性を向上させ、グランド、果樹園の草刈に最適です。
種別操向装置:デフ式&デフロック付種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪:3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈込み高さ(mm)10~90クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】3.0、後進【1】1.8油量(L)E:0.55、G:3.6走行タイプ前進2段 後進1段
ウイングモアー OREC(オーレック)ウイングモアーOREC(オーレック)
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
仕様ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)型式三菱/GB121PN-412種類バーナイフ×4枚(左右各2枚)ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~70全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式最大出力(kW)3走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.5、G:2.5馬力(PS)4.2走行タイプ前進2段後進1段
ウイングモアー OREC(オーレック)ウイングモアーOREC(オーレック)
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)型式三菱/GB181PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進2段後進1段

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式芝刈機