絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 650
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 430(3)
  • 500(6)
  • 520(4)
  • 530(5)
  • 540(1)
  • 550(1)
  • 600(8)
  • 690(3)
  • 690~1020(2)
  • 700(3)
  • 710(7)
  • 800(12)
  • 880(5)
  • 975(3)
  • 1020(1)
  • 1200(1)
刈込み高さ(mm)
  • 0~80(1)
  • 20~80(1)
  • 20~85(2)
  • 80(6)
  • 85(2)
  • 2900(1)
ブランド
  • OREC(オーレック)(5)
  • ISEKI(4)
  • 共立(3)
  • CANYCOM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
500(6)
520(4)
530(5)
600(8)
650
700(3)
710(7)
800(12)
880(5)
975(3)
刈込み幅(mm)をもっと見る
ハンマーナイフモア HR665 ISEKIハンマーナイフモア HR665ISEKI
589,800税込648,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290PNー406枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.3刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)135
ハンマーナイフモア HRC665S ISEKIハンマーナイフモア HRC665SISEKI
829,800税込912,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290PLー407枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.2刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)205
ハンマーナイフモア HR665ST ISEKIハンマーナイフモア HR665STISEKI
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290PNー406枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.3刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)135
ハンマーナイフモア HRC665 ISEKIハンマーナイフモア HRC665ISEKI
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290PNー406枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.2刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)200
歩行式草刈機 歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CANYCOM歩行式草刈機 歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ”CANYCOM
699,800税込769,780
1台
21日以内出荷
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番686-4118長さ(mm)1800幅(mm)805高さ(mm)1125タイプ8刈込み幅(mm)650使用燃料自動車用無鉛ガソリンブレード枚数36枚刈込み高さ(mm)0~80最大出力8PS燃料タンク容量(L)6動力ガソリンエンジン走行速度(km/h)性能:1.1・2.2・3.6登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)ガソリンエンジン出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
ハンマーナイフモア(HR665) 共立ハンマーナイフモア(HR665)共立
539,800税込593,780
1台
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):6、12、23形状フリーナイフ( 38枚)方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~80乾燥質量(kg)135タイヤサイズ16×7.00-8最大出力(kW)エンジン:5.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×930エンジン型式GB290PN走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
ハンマーナイフモア(HRC665) 共立ハンマーナイフモア(HRC665)共立
689,800税込758,780
1台
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22形状フリーナイフ( 38方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)200タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:5.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950エンジン型式GB290PN走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
ハンマーナイフモア(HRC665S) 共立ハンマーナイフモア(HRC665S)共立
779,800税込857,780
1台
6日以内出荷
リチウムイオンバッテリ内蔵のセルスタートモデルで始動も楽に行えます。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22形状フリーナイフ( 38方式操向:サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)205タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:5.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950エンジン型式GB290PL走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
ブルモアー OREC(オーレック)ブルモアーOREC(オーレック)
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。作業効率が高く、”余裕の草刈り”を実現。オーレックおすすめの商品です。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3質量(kg)135種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー OREC(オーレック)ブルモアーOREC(オーレック)
789,800税込868,780
1台
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。セルスタートでらくらく始動
仕様後輪クローラー、セルスタート、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2質量(kg)205種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー OREC(オーレック)ブルモアーOREC(オーレック)
649,800税込714,780
1台
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。甘藷のつるをしっかりカットし粉砕。刈高は手元でラクラク調整。快適な作業が実現しました。
仕様つる刈専用、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8質量(kg)205種類ハンマーナイフ×28枚、アングルナイフ12枚、クランクナイフ4枚ベルト(中間)VベルトLB-79(AG-X)×1本、(刈取)VベルトLB-39×1本、(走行)VベルトLA-46×1本車輪前輪:赤黒前輪プラスチック、後輪:Al130/90-21AG(Φ800)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)100~290(無段階)全長×全幅W×全高(mm)2150×830×1050クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.18、【2】2.47、【3】4..34、後進【1】1.18油量(L)E:1、G:5.4馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー OREC(オーレック)ブルモアーOREC(オーレック)
689,800税込758,780
1台
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2質量(kg)200種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー OREC(オーレック)ブルモアーOREC(オーレック)
609,800税込670,780
1台
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。さびに強いステンレスをロータリーカバーに採用。泥も付きにくく、らくらくメンテナンス。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3質量(kg)135種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式芝刈機