絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 710
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 430(3)
  • 500(6)
  • 520(4)
  • 530(5)
  • 540(1)
  • 550(1)
  • 600(8)
  • 650(13)
  • 690(3)
  • 690~1020(2)
  • 700(3)
  • 800(12)
  • 880(5)
  • 975(3)
  • 1020(1)
  • 1200(1)
刈込み高さ(mm)
  • 10~70(2)
  • 70(4)
ブランド
  • OREC(オーレック)(3)
  • 共立(2)
  • ISEKI(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
500(6)
520(4)
530(5)
600(8)
650(13)
700(3)
710
800(12)
880(5)
975(3)
刈込み幅(mm)をもっと見る
ウイングモア WMC747P ISEKIウイングモア WMC747PISEKI
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB34×1本、走行:Vベルト SA30×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)88
ウイングモア WM757P ISEKIウイングモア WM757PISEKI
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA31×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式、左右:回動3段固定(左右各1段)刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940コード9019-0520クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)80
畦草刈機(AZ757) 共立畦草刈機(AZ757)共立
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できるトラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)76タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
畦草刈機(AZC747) 共立畦草刈機(AZC747)共立
439,800税込483,780
1台
6日以内出荷
後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付きトラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)88タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN)駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
ウイングモアー OREC(オーレック)ウイングモアーOREC(オーレック)
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。高耐久でパワフル草刈り!クローラータイプの最上級モデル
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB34×1本、(走行)Vベルト:SA30×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー、ラクラク旋回セット全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進3段後進1段
バーディー OREC(オーレック)バーディーOREC(オーレック)
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。強力なハンマーナイフにより、雑草を粉々に粉砕します。
質量(kg)72刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)840×900×560
ウイングモアー OREC(オーレック)ウイングモアーOREC(オーレック)
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進3段後進1段

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式芝刈機