絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(4)
電源タイプ
  • 電動式(2)
ブレード長さ(mm)
  • 210(2)
最大切断径(Φmm)
  • 80
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 8(2)
  • 10(12)
  • 12(5)
  • 15(20)
  • 16(6)
  • 17(4)
  • 18(36)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 27(3)
  • 30(4)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
刈込み幅(mm)
  • 1.1(1)
  • 300(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
電動式(2)
高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500取扱説明書(3.03MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
高枝剪定処理セット AC電源 YAMAZEN(山善)高枝剪定処理セット AC電源YAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。 【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1セット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー)電圧高枝剪定機:100 50/60Hz電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー)電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー)消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃)能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm)コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー)無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー)刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー)板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機)定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準)保証期間1年振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー)電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー)最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー)バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
高枝ガーデンポールソー レシプロセット YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー レシプロセットYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7電流(A)1.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)板厚(mm)枝切り刃:0.9絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2500定格時間(分)30作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット刃先金属用替刃:ハイス鋼電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)最大切断径(Φmm)庭木80取扱説明書(1.57MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体