絞り込み
ブランド
  • ゼノア(4)
電源タイプ
  • エンジン式(3)
ブレード長さ(mm)
  • 575
  • 210(3)
  • 260(4)
  • 300(6)
  • 350(7)
  • 360(4)
  • 400(9)
  • 406(2)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 460(6)
  • 500(8)
  • 580(5)
  • 600(13)
  • 667(2)
  • 710(5)
  • 750(2)
  • 819(2)
  • 850(2)
  • 966(3)
燃料タンク容量(L)
  • 0.48(3)
0.48
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
エンジン式(3)
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)900×230×190乾燥質量(kg)4.0ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
CHT220-60 ヘッジトリマ ゼノアCHT220-60 ヘッジトリマゼノア
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
乾燥質量(kg)4.2全長(cm)102.5ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)24排気量(cm3)21.7
ヘッジトリマ ゼノアヘッジトリマゼノア
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
仕様片刃/ショート質量(kg)4ブレード長さ(mm)575電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード両刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体