絞り込み
ブランド
  • マキタ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ゼノア(3)
電源タイプ
  • エンジン式(2)
  • 充電式(9)
ブレード長さ(mm)
  • 600
  • 210(3)
  • 260(4)
  • 300(6)
  • 350(7)
  • 360(4)
  • 400(9)
  • 406(2)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 460(6)
  • 500(8)
  • 575(4)
  • 580(5)
  • 667(2)
  • 710(5)
  • 750(2)
  • 819(2)
  • 850(2)
  • 966(3)
最大切断径(Φmm)
  • 4(1)
  • 18(4)
  • 20(2)
刈込み幅(mm)
  • 550(2)
  • 600(1)
燃料タンク容量(L)
  • 0.4(3)
0.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
エンジン式(2)
充電式(9)
エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600刃長(mm)600最大切断径(Φmm)4タンク容量(L)0.4付属品保護メガネ、付属工具質量(kg)4.5タイプ2サイクル燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)電源タイプエンジン式スタート方式リコイルスタート排気量23cm3(cc)運転時間(分)(目安)約30分
600ミリ充電式ポールヘッジトリマ マキタ600ミリ充電式ポールヘッジトリママキタ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
刃長(mm)600電源タイプ充電式
600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマ マキタ600ミリ厚刃充電式ヘッジトリママキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA付き刃長(mm)600電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)20関連資料(5.96MB)
600mm 充電式ヘッジトリマ マキタ600mm 充電式ヘッジトリママキタ
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
付属品ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)4電源(V)36(40Vmax)刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×225×190電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)
37,880税込41,668
1台
5日以内出荷
生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
用途生垣の剪定作業に質量(kg)4.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218使用燃料50:1混合燃料ブレード長さ(mm)600燃料タンク容量(L)0.4エンジン形式2サイクルエンジン始動方式リコイル式(Rスタート)点火プラグCJ8Y
600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマ マキタ600ミリ厚刃充電式ヘッジトリママキタ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
刃長(mm)600電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)20関連資料(5.96MB)
600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付)マキタ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)600刈込み幅(mm)550最大切断径(Φmm)18タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付きストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源(V)直流36(4MAX40)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.7(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
600mm 充電式ヘッジトリマ マキタ600mm 充電式ヘッジトリママキタ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
質量(kg)3.5電源(V)直流18刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1061×282×143有効長(mm)550電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
ブレード長さ(mm)両刃600燃料タンク容量(L)0.4付属品保護メガネ質量(kg)4.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30
バッテリーヘッジトリマ ゼノアバッテリーヘッジトリマゼノア
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ ゼノアBHT250PD60 バッテリーヘッジトリマゼノア
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28
600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)マキタ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)600刈込み幅(mm)550最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.7(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
バッテリーヘッジトリマ ゼノアバッテリーヘッジトリマゼノア
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。 三面研磨でプロ仕様! 低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。 バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!
ブレード長さ(mm)600質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプPMDC(ブラシ×4) 36V速度(ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/minブレード両刃電源タイプ充電式

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体