絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
ブレード長さ(mm)
  • 500(1)
最大切断径(Φmm)
  • 18(3)
刈込み幅(mm)
  • 500
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 110(1)
  • 120(5)
  • 160(11)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(2)
  • 260(3)
  • 300(21)
  • 330(3)
  • 350(8)
  • 360(4)
  • 400(10)
  • 450(4)
  • 550(4)
  • 600(3)
  • 850(2)
ブランド
  • マキタ(3)
  • エスコ(1)
  • ケルヒャー(1)
  • ニシガキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(4)
500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリママキタ(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200刈込み幅(mm)500付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
刈払機取付用 T型バリカン 替刃セット ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカン 替刃セットニシガキ工業
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
ニシガキT型バリカン用の替刃です。
セット内容上下刃セット、刃滑り板、ネジ・ナット類一式
ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセットケルヒャー
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のヘッジトリマーです。 左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。 ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味するどく、太い枝も簡単に切ることができ、約50cmの刈込幅で広い範囲を均一に刈り込めるので美しい見た目に仕上げることができます。 左右90度の範囲で5段階に調整できる回転ハンドルにより、垂直にカットするときなど、常に楽な姿勢で作業を行うことが可能です。 また誤動作防止のダブルロック機構搭載なので、安全にご使用いただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)500バッテリー電圧(V)18間隔(mm)刃:22回転数(min-1[r.p.m])2700刃の種別ダイヤモンド研磨1充電当たりの作業量最大325m(2.5Ah)/最大650m(5.0Ah)使用時間(分)一回の充電:最大40(2.5Ah)/最大80(5.0Ah)質量(kg)2.9アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×213×188機能ハンドル・回転式、ノコギリ機能、刃先のコントロールガード、刈刃ガード、吊り下げ保管用ループ、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルー商品タイプ本体、バッテリーセット電源タイプ充電式
500ミリ充電式生垣バリカン マキタ500ミリ充電式生垣バリカンマキタ
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200刈込み幅(mm)500付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
電動ヘッジトリマー エスコ電動ヘッジトリマーエスコ
23,000税込25,300
1台
翌日出荷
付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂全長(mm)797質量(kg)2.2電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体