リネンカートZ型フレームのみ(袋なし)金沢車輌6日以内出荷
ネスティング収納可能、省スペース設計です。
キャスター径(Φmm)50材質スチール質量(kg)5タイプフレーム耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×820アズワン品番65-0260-86松吉医科器械コード20-4630-20
ステンレスドリー SGシリーズ金沢車輌15日以内出荷
清潔なステンレスドリー。耐久性に優れ、衛生的です。静音キャスター採用により静かな走行が可能キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
材質ステンレスキャスター種類固定2輪、自在2輪:100Φ
回収カート用オプショナル防水袋 NXシリーズ金沢車輌5日以内出荷
回収カートに取付可能な袋です内側はPVC加工を施し濡れたタオル等も入れることができます240?サイズ。
仕様240L容量240Lサイズ(mm)715×450×800mmアズワン品番62-1620-45
回収カート用オプショナル防水袋 NXシリーズ金沢車輌5日以内出荷
回収カートに取付可能な袋です内側はPVC加工を施し濡れたタオル等も入れることができます150?サイズ。
仕様150L容量150Lサイズ(mm)650×415×600mmアズワン品番62-1620-44
回収カート用オプショナル防水袋 NXシリーズ金沢車輌5日以内出荷
回収カートに取付可能な袋です内側はPVC加工を施し濡れたタオル等も入れることができます100?サイズ。
仕様100L容量100Lサイズ(mm)415×300×800mmアズワン品番62-1620-43
中型静音樹脂台車2段 NP-204GSシリーズ金沢車輌5日以内出荷
メッシュ構造にすることで軽量化と静音性能の向上を実現前方よりハンドル側に僅かな傾斜をつけることで荷崩れの発生を軽減前方にはバンパーが付いており衝突時の衝撃を軽減2段式なので積載可能面積は2倍で作業効率がアップし、仕分けにも便利。傾斜地等での利用に便利なフットブレーキ付
仕様フットブレーキ付寸法(mm)820×505×H885色ブラック車輪径(Φmm)100耐荷重(kg)200キャスター100Φ静音ノーマーキンググレーゴム、固定×2、自在×2アズワン品番64-3208-57
回収・リネンカート金沢車輌6日以内出荷
キャスター径(Φmm)75材質フレーム/スチール、袋/ナイロン耐荷重(kg)50
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
ページ: 1/ 3