絞り込み
検出方式
  • 3D加速度センサー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
メモリー
  • 7日
  • 14日(4)
  • 30日(1)
ブランド
  • タニタ(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • 山佐時計計器(2)
  • LINKSY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歩数計 HJ-325 オムロンヘルスケア歩数計 HJ-325オムロンヘルスケア
2,198税込2,418
1台
当日出荷から7日以内出荷
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー7日間測定項目歩数本体質量(g)23機能ポケットIN、時計、マイベスト3使用電池CR2032外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
ポケット万歩計 らくらくまんぽ 山佐時計計器ポケット万歩計 らくらくまんぽ山佐時計計器(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示 7日分の歩数データをメモリー コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3方向加速度センサー採用
メモリー7日分付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)使用電池CR2032電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計 山佐時計計器ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計山佐時計計器
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
女性の腕にフィットする小型・軽量の腕時計型万歩計腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示、7日分のメモリー機能付きショックセンサー採用歩行判定機能が歩行以外の振動を制御左手首上面装着専用
用途万歩計として、腕時計としても。腕時計型万歩計 歩数計 山佐時計計器 山佐 ヤマサ YAMASA 万歩計 腕時計付属品お試し用電池(CR1632×1個)、本体内蔵、取扱説明書質量(kg)0.03電源DC3V(CR1632 リチウム電池1個)精度【時計】平均月差+-30秒以内(常温にて)【歩数】'+-3%以内設定方式時刻/時・分・秒(秒はゼロリセット)※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制選択、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、歩幅/30-180cm(1cm単位)、体重/30-120kg(1kg単位)メモリー7日表示内容歩数/0-99999歩、歩行距離/0.00-99.99km消費カロリー/0.0-9999.9kcal、歩行時間/0時間00分-23時間59分、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、メモリー/午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー電池寿命1年(1日1万歩にて)防水性3気圧日常生活防水寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×134(バンド部は除く)
活動量計 カロリズム AM161 タニタ活動量計 カロリズム AM161タニタ
7,298税込8,028
1台
当日出荷から5日以内出荷
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。 従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。 行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
データメモリ7日間(データ送信は最大14日間)付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)材質ABS寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約26(乾電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35文字高(mm)9.3機能【走行判定機能】あり保証期間1年電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
活動量計 オムロンヘルスケア活動量計オムロンヘルスケア
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
データ転送なしのベーシックモデル。
メモリー7日間電源CR2032×1個本体質量(g)21表示歩数、脂肪燃焼量、総消費カロリー、時計外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×59×13機能ポケットIN、ごほうびカロリー、目標活動時間、目標総消費カロリー
LINKSY(リンクシー) 3DGメモリー歩数計 LINKSYLINKSY(リンクシー) 3DGメモリー歩数計LINKSY
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
3次元加速度センサー検出方式。メモリー機能。(7日間分の歩数歩行距離消費カロリーを記憶)歩数、歩行距離消費カロリー表示。時計表示。ストラップ、腰取付用クリップアタッチメント(脱着可能クリップ)付属。
材質ABS樹脂ブラック質量(g)18(電池含む)検出方式3次元加速度センサー精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)メモリー7日使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)表示内容歩数:最小10~最大99,999歩、時計:時・分表示12H(AM・PM)/24H切替式(平均月差±30秒)、距離:0.01~9999,99km、カロリー:0.1~99999.9kcal、7日間メモリー:各日の歩数/距離/カロリー寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.44×3.44×0.82
3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) タニタ3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)タニタ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。 目標歩数の設定と達成度を表示。 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式3Dセンサーデータメモリ7日分(週間累計は4週間分)仕様ISO9001対象付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ材質ABS質量(g)32(電池含む)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分

健康器具・機器』には他にこんなカテゴリがあります

活動量計特集
おすすめ人気ランキング
歩数計・活動量計