絞り込み
材質
  • ABS樹脂(6)
  • PEEK(4)
  • PEI樹脂(1)
  • PLA樹脂(15)
  • その他(14)
  • エラストマー(6)
  • グラスウール配合ポリプロピレン(1)
  • 形状記憶ポリマー(6)
ブランド
  • Polymaker(22)
  • ホッティーポリマー(17)
  • Tiertime(15)
  • MUTOH(12)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(8)
  • XYZプリンティング(5)
  • SK本舗(5)
  • エヌシーアイ販売(3)
  • Igus(イグス)(1)
  • ライトテック(1)
  • Flash Forge(1)
  • Makerbot(1)
径(Φmm)
  • 1.75
  • 2.85(10)
  • 色その他(5)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(10)
  • 色クリア(21)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(12)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(12)
  • 色ブラック(27)
  • 色ブルー(15)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(25)
  • 色レッド(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PolyLite PLA Black PolymakerPolyLite PLA BlackPolymaker
5,898税込6,488
1個
当日出荷
PLAフィラメント
材質PLAブラック質量(kg)1径(Φmm)1.75
PolyLite PLAフィラメント MUTOHPolyLite PLAフィラメントMUTOH
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOHMAGIX PLA Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PLA Grey PolymakerPolyLite PLA GreyPolymaker
5,998税込6,598
1個
当日出荷
PLAフィラメント
材質PLAグレー質量(kg)1径(Φmm)1.75
3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『白色』 SK本舗3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『白色』SK本舗(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
白色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
PolyLite ABS Black PolymakerPolyLite ABS BlackPolymaker
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ABSフィラメント
材質ABSブラック質量(kg)1径(Φmm)1.75
PolyMax PLA PolymakerPolyMax PLAPolymaker
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
PolyMax PETG PolymakerPolyMax PETGPolymaker
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)ホッティーポリマー
8,998税込9,898
1巻(250g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
PolyLite PLA White PolymakerPolyLite PLA WhitePolymaker(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
PLAフィラメント
材質PLAホワイト質量(kg)1径(Φmm)1.75
PLAフィラメント ライトテックPLAフィラメントライトテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOHMAGIX ABS Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite ABS White PolymakerPolyLite ABS WhitePolymaker
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ABSフィラメント
材質ABSホワイト質量(kg)1径(Φmm)1.75
3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』 SK本舗3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
当日出荷
灰色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
PolyMide CoPA Black PolymakerPolyMide CoPA BlackPolymaker
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ナイロンフィラメント
材質ナイロンブラック質量(kg)0.75径(Φmm)1.75
PolyLite PC Transparent PolymakerPolyLite PC TransparentPolymaker
7,998税込8,798
1個
当日出荷
PCフィラメント
材質PC透明質量(kg)1径(Φmm)1.75
PolyLite PLA Orange PolymakerPolyLite PLA OrangePolymaker
5,998税込6,598
1個
当日出荷
PLAフィラメント
材質PLAオレンジ質量(kg)1径(Φmm)1.75
ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント XYZプリンティングダヴィンチJr.専用PLAフィラメントXYZプリンティング(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
環境にやさしい素材 PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75質量(g)600(フィラメント)温度(℃)(エクストラーダ)210質量(kg)1(パッケージ含む)
3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』 SK本舗3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
黒色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
ダヴィンチnano&mini&Jr専用 PETGフィラメント XYZプリンティングダヴィンチnano&mini&Jr専用 PETGフィラメントXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
透明度の高い質感と、耐衝撃性が人気のPETG素材 XYZprintingによる新開発のPETGフィラメントは、透明度が高くかつ耐衝撃性に優れた環境に優しい素材です。 またPETGはさらに広い加工範囲を有し優れた性質(粘り強さ、耐衝撃および透明度)を提供します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質PLAフィラメントクリア直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ)対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
HPフィラメント(R)(PPタイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PPタイプ)ホッティーポリマー
7,998税込8,798
1箱(1巻×500g)
当日出荷
「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント材質PPナチュラル質量(g)500備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:60mm/sec以下関連資料(0.29MB)グリーン購入法適合冷却能力0-30(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
PolyLite ABS PolymakerPolyLite ABSPolymaker
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
高い強度と耐衝撃性を持ったフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)1
PolyFlex TPU95 True Black PolymakerPolyFlex TPU95 True BlackPolymaker
9,098税込10,008
1個
当日出荷
TPUフィラメント
材質TPUブラック質量(kg)0.75径(Φmm)1.75
ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティングダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメントXYZプリンティング(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
PolyMax PC MUTOHPolyMax PCMUTOH
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
PolyFlex TPU95 True Orange PolymakerPolyFlex TPU95 True OrangePolymaker
9,098税込10,008
1個
欠品中
TPUフィラメント
材質TPUオレンジ質量(kg)0.75径(Φmm)1.75
FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント エヌシーアイ販売FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメントエヌシーアイ販売
8,800税込9,680
1巻(500g)
当日出荷
PP(ポリプロピレン樹脂)にグラスウールを練り込み、収縮低減と高強度を実現した国際特許取得済みの世界初のアップサイクル・ガラス繊維強化フィラメントです。 これまでのPPフィラメントは収縮率がとても高く、造形時の積層が難しいという問題がありましたが、このPPGWフィラメントは熱融解時の積層密着性を向上させることで得た、高い寸法安定性や優れた表面平滑性により大型造形物の造形が可能です。
材質ポロプロピレン、グラスウールナチュラル質量(g)500温度(℃)ヘッド:230(可能範囲:200 ~ 270)、テーブル:常温(加温機能は使用しません)ノズル径直径0.5mm以上RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売FDM 3Dプリンター用SMPフィラメントエヌシーアイ販売
7,798税込8,578
1巻(300g)
当日出荷
宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
Ultrafuse PC-ABS FR Black Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PC-ABS FR Black Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
「BASF PC-ABS FR」は機械特性・造形安定性の高い「PC-ABS」にハロゲンフリーの難燃材を配合した高機能フィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度、「ABS」よりも高い耐熱性を備え(UL 94 V-0)に準拠した難燃性を実現しています。
ブラック質量(g)750径(Φmm)1.75特性難燃性、靭性、耐熱性、耐衝撃性、後加工性
3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100 ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100ホッティーポリマー
4,898税込5,388
1個(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
材質PPSグレードDIC(株) FZ2100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
3Dプリンター用フィラメント Igus(イグス)3Dプリンター用フィラメントIgus(イグス)
16,980税込18,678
1巻(750g)
4日以内出荷
摩擦特性を最適化したメーカーのフィラメントは、標準型3Dプリント材質と比べて、最大50倍の耐摩耗性を備えています。 そのため効率性に優れます。 プロトタイプや試作品がより迅速に高い費用対効果で製作できます。 プリントされた部品で摩耗部品を迅速に交換できるため、機械のダウンタイムを減らせます。
用途本製品は上記推奨温度の設定が出来るFDM方式3Dプリンターで使用が可能です。 但しその場合においても造形の保証は出来ません。フィラメント径(Φmm)1.75
PPフィラメント MUTOHPPフィラメントMUTOH
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
PP(ポリプロピレン)は、プラスチックの中でも最も幅広い用途で使用される素材です。 引張強度、衝撃強度、圧縮強度といった機械的強度に優れ、耐摩耗性や耐熱性にも優れています。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル(ベージュ)質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200フィラメント径(Φmm)1.75
PolyFlex TPU95 PolymakerPolyFlex TPU95Polymaker
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
非常に柔軟でありながらプリントが容易なフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
PolyLite PLA PolymakerPolyLite PLAPolymaker
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
植物由来で環境にやさしい7Dプリンティング用フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75Polymaker Teal質量(kg)1
PolyLite PLA PolymakerPolyLite PLAPolymaker
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
植物由来で環境にやさしい6Dプリンティング用フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75Purple質量(kg)1
HPフィラメント(XYRON TM タイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(XYRON TM タイプ)ホッティーポリマー
4,298税込4,728
1巻(100g)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
「HPフィラメント(XYRONTMタイプ)」は成形収縮率が小さく、電気特性、難燃性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。「XYRONTM」(変性ポリフェニレンエーテル)は汎用エンプラと比べ耐熱性、難燃性、絶縁性、寸法安定性、耐水性に優れております。比重も低い為、製品の軽量化が期待できます。
用途旭化成株式会社製「XYRONTM」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合仕様冷却ファンは無しを推奨します(反り防止のため)関連資料(0.55MB)
HPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ)ホッティーポリマー
10,980税込12,078
1巻(500g)
当日出荷
HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、MEX(FDM)方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるMEX(FDM)機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
用途MEX方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質PLA/エラストマーフィラメント径(Φmm)1.75質量(g)500温度(℃)エクストルーダー(ノズル):200~240速度造形スピード:20mm/sec以下グリーン購入法適合仕様プラットホームは加熱しないで下さい(加熱設定はしないで下さい)。
PolyLite PLA Yellow PolymakerPolyLite PLA YellowPolymaker
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
PLAフィラメント
材質PLAイエロー質量(kg)1径(Φmm)1.75
PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材) MUTOHPolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材)MUTOH
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
Polymaker製の水溶性サポート材です。 PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。 水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。 デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
ベージュ質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900メーカーPolymaker印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/sフィラメント径(Φmm)1.75
Ultrafuse PET Natural TR Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PET Natural TR Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷
海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。 造形が容易で耐薬品性があり、非常に硬い造形物を出力することができます。 光沢のある滑らかでクリアな質感で加工次第で透明度も上げることが可能です。
ナチュラル(透明)質量(g)750径(Φmm)1.75特性高強度、耐薬品性、高透明・高光沢、造形安定性

3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品