絞り込み
材質
  • ABS樹脂(7)
  • PEEK(2)
  • PLA樹脂(9)
  • その他(9)
  • エラストマー(1)
  • グラスウール配合ポリプロピレン(1)
  • 形状記憶ポリマー(1)
ブランド
  • Flash Forge(14)
  • MUTOH(6)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(6)
  • ホッティーポリマー(6)
  • エヌシーアイ販売(4)
  • XYZプリンティング(4)
  • Polymaker(2)
  • SK本舗(2)
  • Raise3D(1)
  • RESIONE(1)
径(Φmm)
  • 1.75(21)
  • 2.85(3)
  • 色クリア
  • 色その他(16)
  • 色イエロー(32)
  • 色オレンジ(35)
  • 色グリーン(32)
  • 色グレー(52)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(12)
  • 色ピンク(11)
  • 色ブラウン(30)
  • 色ブラック(86)
  • 色ブルー(65)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(75)
  • 色レッド(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOHMAGIX PLA Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラルFlash Forge(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質PETGナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ナチュラルFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質PLAナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOHMAGIX ABS Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラルFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ABSナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PolyLite PC Transparent PolymakerPolyLite PC TransparentPolymaker
7,998税込8,798
1個
当日出荷
PCフィラメント
材質PC透明質量(kg)1径(Φmm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ナチュラルFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAナチュラル内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント(R)(PPタイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PPタイプ)ホッティーポリマー
7,998税込8,798
1箱(1巻×500g)
当日出荷
「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント材質PPナチュラル質量(g)500備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:60mm/sec以下関連資料(0.29MB)グリーン購入法適合冷却能力0-30(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
ダヴィンチnano&mini&Jr専用 PETGフィラメント XYZプリンティングダヴィンチnano&mini&Jr専用 PETGフィラメントXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
透明度の高い質感と、耐衝撃性が人気のPETG素材 XYZprintingによる新開発のPETGフィラメントは、透明度が高くかつ耐衝撃性に優れた環境に優しい素材です。 またPETGはさらに広い加工範囲を有し優れた性質(粘り強さ、耐衝撃および透明度)を提供します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質PLAフィラメントクリア直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ)対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
Raise3D純正PCフィラメント(ナチュラル) Raise3DRaise3D純正PCフィラメント(ナチュラル)Raise3D
9,198税込10,118
1個
当日出荷
耐薬品性 耐衝撃性 造形安定性 高光沢 硬質
用途耐薬品性に優れる硬質フィラメントナチュラル
ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティングダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメントXYZプリンティング(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ナチュラルFlash Forge
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。
ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOHMAGIX PLA Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント エヌシーアイ販売FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメントエヌシーアイ販売
8,800税込9,680
1巻(500g)
当日出荷
PP(ポリプロピレン樹脂)にグラスウールを練り込み、収縮低減と高強度を実現した国際特許取得済みの世界初のアップサイクル・ガラス繊維強化フィラメントです。 これまでのPPフィラメントは収縮率がとても高く、造形時の積層が難しいという問題がありましたが、このPPGWフィラメントは熱融解時の積層密着性を向上させることで得た、高い寸法安定性や優れた表面平滑性により大型造形物の造形が可能です。
材質ポロプロピレン、グラスウールナチュラル質量(g)500温度(℃)ヘッド:230(可能範囲:200 ~ 270)、テーブル:常温(加温機能は使用しません)ノズル径直径0.5mm以上RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売FDM 3Dプリンター用SMPフィラメントエヌシーアイ販売
7,798税込8,578
1巻(300g)
当日出荷
宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g スパークルクリア Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA 1000g スパークルクリアFlash Forge
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
スパークルクリア内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000gFlash Forge
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
材質PAナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ナチュラルFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント(デュラビオ タイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(デュラビオ タイプ)ホッティーポリマー
3,898税込4,288
1巻(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」フィラメント径(Φmm)1.75±0.15透明温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)関連資料(0.75MB)
Ultrafuse PET Natural TR Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PET Natural TR Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷
海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。 造形が容易で耐薬品性があり、非常に硬い造形物を出力することができます。 光沢のある滑らかでクリアな質感で加工次第で透明度も上げることが可能です。
ナチュラル(透明)質量(g)750径(Φmm)1.75特性高強度、耐薬品性、高透明・高光沢、造形安定性
FLASHFORGE フィラメント F.R ABS 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント F.R ABS 1000g ナチュラルFlash Forge
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
UL94-V0レベルに適合した自己消火性能を持ったABS素材のフィラメントです。
ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント PET BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント PETBASF(ビーエーエスエフ)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質PET質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリア XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質PLA樹脂クリア対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g クリア XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g クリアXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質ABS樹脂クリア対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
PolyLite PC MUTOHPolyLite PCMUTOH
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
酢酸セルロース樹脂フィラメント エヌシーアイ販売酢酸セルロース樹脂フィラメントエヌシーアイ販売
4,898税込5,388
1巻(500g)
翌々日出荷
このフィラメントは、透明性が高く、ABS樹脂に相当するバランスのとれた機械特性を有しています。 PLAと比較して高い耐衝撃性や耐熱性を示します。また、造形物の反りはABSよりも軽微となります。 酢酸セルロース樹脂は、環境に配慮したプラスチックです。 原料となる酢酸セルロースは、海洋中・堆肥中で分解することが知られています。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンター用フィラメントナチュラル使用推奨温度範囲(℃)[3Dプリンター]ノズル:230~250/テーブル:80~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)速度範囲(mm/min)[3Dプリンター]推奨造型:30~60
Ultrafuse HiPS Natural Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse HiPS Natural Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
HiPSは耐衝撃性ポリスチレン (High Impact Polystyrene)の略で主にABSのサポート材として使用されます。 PVAといった水溶性サポートとは異なり、溶剤であるD-リモネンを使用して溶かすサポート材になります。 ABS以外ではPCやPET CF15などのサポートにも使用が可能です。 またHiPSは造形安定性が高く、耐衝撃性に加えて塗装・研磨性も高いことから単体での造形にも優れております。
ナチュラル質量(g)750径(Φmm)1.75特性サポート及びメイン材料としての造形安定性、良好な耐衝撃性、高い寸法安定性、ABSフィラメント対応、溶解速度が速い
FDM 3Dプリンター用フィラメント FABRIAL-R ナチュラル エヌシーアイ販売FDM 3Dプリンター用フィラメント FABRIAL-R ナチュラルエヌシーアイ販売
10,980税込12,078
1巻(500g)
当日出荷
FABRIAL-Rフィラメントは柔らかくしなやかで、肌触りの良さを持ったフィラメントです。皮膚刺激性テスト (ISO10993-10準拠)、細胞毒性テスト (ISO10993-5準拠)をクリアした、医療分野を含めた様々な産業で利用実績のある人体への安全性を確認した樹脂を、さらに臭気や熱収縮の軽減等の面で造形材料として使用しやすいよう改良を加え、3Dプリンター用のフィラメントにしたものです。
材質熱可塑性エラストマー(TPE)ナチュラル直径(Φmm)1.75±0.05質量(g)500長さ(m)230温度(℃)3Dプリンター/推奨ヘッド:140~160、推奨テーブル:80~100RoHS指令(10物質対応)対応
Ultrafuse ABS Fusion+Natural フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ABS Fusion+Natural フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ナチュラル質量(g)750サイズ(mm)1.75
SK ABS-Like Clear 透明 1000g SK本舗SK ABS-Like Clear 透明 1000gSK本舗
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
透明質量(g)1000硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS Pro ナチュラル 2000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS Pro ナチュラル 2000gFlash Forge
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
材質ABSナチュラル内容量(g)2000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ナチュラルFlash Forge
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
材質PLAナチュラル内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g Transparent Red(クリアレッド) Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g Transparent Red(クリアレッド)Flash Forge
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
材質PLATransparent Red(クリアレッド)内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
MAGIX ABS Neo 2.85 MUTOHMAGIX ABS Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
PolyFlex TPU90 PolymakerPolyFlex TPU90Polymaker
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear RESIONERESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal ClearRESIONE
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】カラーラインナップが異なるWW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える初心者向けの使いやすさ高い耐湿性・非割れ性【製品説明】水洗い可能水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテールオーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
Crystal Clear質量(g)1000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラルFlash Forge
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
FlashforgeのABSマットは、光沢を抑えた改良ABSフィラメントです。従来のABSの堅牢な特性と、光の反射を抑える独特の表面テクスチャを兼ね備えています。マットを強調した商品ではパウダー等の混ぜ物をすることもありますが、このABSマットは混合物は0.1%でほとんどありません。
ナチュラル質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~260設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】40~250積層(mm)0.12~0.3
SK ABS-Like Clear 透明 500g SK本舗SK ABS-Like Clear 透明 500gSK本舗
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
透明質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)ホッティーポリマー
5,898税込6,488
1箱(1巻×500g)
27日以内出荷
「海洋生分解性タイプ」は非可食バイオマス原料を主体とする循環型材料の酢酸セルロースで製作された、海水中で生分解し、抗菌性・耐擦傷性・耐ガソリン性・耐光性に優れたMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 物性的にはABSに相当する物性を有しており、昨今MEX方式3Dプリンターで使用されているPLAに比較して優れた 耐衝撃性や耐熱性を有しています。また、黄色ぶどう球菌や大腸菌に対して高い抗菌活性を示す抗菌性、家庭用洗剤等に対しての耐薬品性、ポリカーボネートやアクリルに比較し表面が傷つきにくく耐擦傷性に優れています。 汎用の石化樹脂に比べ非常に優れた海洋生分解性を有しており、意図せず海洋に流出した際に、海洋プラチックごみ問題等の環境影響を低減します。
用途「HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)」は酢酸セルロースを用いた環境に優しいMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。材質酢酸セルロースナチュラル質量(g)500備考3Dプリンターは天面が開放出来る物を推奨致します。温度(℃)エクストルーダー:250~260、テーブル:110、チャンバー:無し、乾燥:80×3時間速度造形スピード:50mm/sec以下関連資料(0.23MB)グリーン購入法適合冷却能力無しフィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ)ホッティーポリマー
9,698税込10,668
1箱(1巻×500g)
9日以内出荷
「PLA/CNF5%タイプ」はPLAにCNFを添加し引張弾性率と収縮率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PLAはMEX方式3Dプリンター用フィラメントにおいて主流として使用されておりますが、割れやすい特性を有しています。 メーカーではPLAにCNFを5%添加することで従来PLAに比べ造形品の引張弾性率が約1.25倍、引張強度が約1.1倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来PLAよりも収縮率を低減出来、更に吐出の安定性の向上や糸引き状況の削減により造形性の向上が可能です。是非お試しください。
用途PLAにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PLA/CNF 5%ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:230、テーブル:30~50、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:30~80mm/sec以下関連資料(0.63MB)グリーン購入法適合冷却能力100(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm

3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品