絞り込み
材質
  • ABS樹脂(4)
  • PLA樹脂(20)
  • エラストマー(1)
ブランド
  • Flash Forge(14)
  • Tiertime(9)
  • Polymaker(6)
  • SK本舗(6)
  • MUTOH(5)
  • Bambu Lab(3)
  • Phrozen(2)
  • RESIONE(2)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(1)
  • ホッティーポリマー(1)
  • ライトテック(1)
  • Raise3D(1)
  • Makerbot(1)
径(Φmm)
  • 1.75(12)
  • 2.85(2)
  • 色グレー
  • 色その他(16)
  • 色イエロー(32)
  • 色オレンジ(35)
  • 色クリア(46)
  • 色グリーン(32)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(12)
  • 色ピンク(11)
  • 色ブラウン(30)
  • 色ブラック(86)
  • 色ブルー(65)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(75)
  • 色レッド(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLAベーシックフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
PolyLite PLAフィラメント MUTOHPolyLite PLAフィラメントMUTOH
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOHMAGIX PLA Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PLAMatte Light Gray内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PolyLite PLA Grey PolymakerPolyLite PLA GreyPolymaker
5,998税込6,598
1個
当日出荷
PLAフィラメント
材質PLAグレー質量(kg)1径(Φmm)1.75
PolyMax PLA PolymakerPolyMax PLAPolymaker
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ライトグレーノンクリア Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ライトグレーノンクリアFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
ライトグレーノンクリア内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PLAフィラメント ライトテックPLAフィラメントライトテック(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
Polymaker HT-PLA PolymakerPolymaker HT-PLAPolymaker
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
Polymaker HT-PLAフィラメントは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱PLAです。
質量(g)1000サイズ(mm)1.75
Bambu PLAマットフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLAマットフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOHMAGIX ABS Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ストームグレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ストームグレーFlash Forge
3,998税込4,398
1個
欠品中
ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。
ストームグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』 SK本舗3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
当日出荷
灰色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレーFlash Forge
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
材質PLA樹脂長さ(m)フィラメント:350内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ライトグレーノンクリア Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ライトグレーノンクリアFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAライトグレーノンクリア内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
Bambu  PLA-CFフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLA-CFフィラメント 1kgBambu Lab
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Bambu PLA-CF は剛性と強度が向上したカーボンファイバー強化 PLA です。PLA-CF はPLAと同様に簡単に印刷できるので初心者も使いやすいです。高速印刷でも目詰まりリスクが少ない、しかもAMS対応です。プリントはマット仕上げでレイヤーラインがほとんど見えないため、一般的なエンジニアリング部品や自転車のフレーム、 ブラケット、おもちゃなどより良い外観が必要なモデルのプリントに適しています。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…210- 240 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…焼入れスチールノズル0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g グレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g グレーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
欠品中
高速印刷に対応したフィラメントとなります。PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。
グレー内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
PolyLite ABS PolymakerPolyLite ABSPolymaker
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
高い強度と耐衝撃性を持ったフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)1
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(灰) Raise3DRaise3D純正プレミアムABSフィラメント(灰)Raise3D
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
優れた耐衝撃性良好な耐熱性と引張強度
材質ABSグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレーFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
グレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOHMAGIX PLA Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
Polymaker HT-PLA-GF PolymakerPolymaker HT-PLA-GFPolymaker
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
Polymaker HT-PLA-GFは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱素材です。アニーリングを行うと高い熱変形温度になり、熱安定性を必要とする用途に最適です。
質量(g)1000サイズ(mm)1.75
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g アイアングレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g アイアングレーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
欠品中
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
アイアングレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フローズン純正 フィラメント PLA High Speed(グレー)1KG Phrozenフローズン純正 フィラメント PLA High Speed(グレー)1KGPhrozen
2,598税込2,858
1個
欠品中
Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。
グレー
FLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g ヴォルカニックロックグレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g ヴォルカニックロックグレーFlash Forge
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
PLAにカーボンファイバーを配合した素材。 通常のPLAと比べ、曲げ強度、耐衝撃性が向上しました。 造形後は表面に若干のざらつきが発生しますが、積層跡目立ちにくくなります。
ヴォルカニックロックグレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220(推奨210以上)温度【プラットフォーム】加熱不要積層(mm)0.1以上
FLASHFORGE フィラメント ABS 1000g ダークグレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ABS 1000g ダークグレーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。ABS樹脂はその性質からサンドペーパーや紙やすりなどもかけやすく、プラスチック用の塗料などの塗装もしやすいです。
ダークグレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
SKフィラメントPLA マット1000g『銀灰色』 SK本舗SKフィラメントPLA マット1000g『銀灰色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1銀灰色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 500g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 500gFlash Forge
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質PLAMatte Light Gray内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g グレー Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g グレーFlash Forge
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
材質PLAグレー内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
SKフィラメントPLA マット1000g『灰桜色』 SK本舗SKフィラメントPLA マット1000g『灰桜色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1灰桜色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
Ultrafuse ABS Fusion+Grey フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ABS Fusion+Grey フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
グレー質量(g)750サイズ(mm)1.75
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルストームグレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルストームグレーFlash Forge
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。
スパークルストームグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 グレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 グレーFlash Forge
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。
グレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
SK ABS-Like Gray 灰色 500g SK本舗SK ABS-Like Gray 灰色 500gSK本舗
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
灰色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
SK ABS-Like Gray 灰色 1000g SK本舗SK ABS-Like Gray 灰色 1000gSK本舗
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
灰色質量(g)1000硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
材質プラスチック
MAGIX ABS Neo 2.85 MUTOHMAGIX ABS Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
PolyFlex TPU90 PolymakerPolyFlex TPU90Polymaker
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプホッティーポリマー
3,298税込3,628
1巻(50g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
HPフィラメント(フレキシブル蓄光タイプ)は、FDM方式の3Dプリンター用フィラメントです。 太陽光や蛍光灯などの光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発行します。 3Dプリンター用フィラメントにおいては、硬質材での蓄光製品は存在していますが、府エレキシブルタイプにおいては殆どなく、 3Dプリンターで弾性体を製作出来る上、蓄光性を付与する事が可能です。 フィラメントや造形品の状態では、色調がグレーですが、発行すると緑色に発光します。
用途試作用部品、安全商品、ウェアラブル製品、雑貨、アウトドア用品、スポーツ用品等材質エラストマーフィラメント径(Φmm)1.75色調グレー発光色RoHS指令(10物質対応)対応

3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品