絞り込み
材質
  • PEEK(2)
  • PEI樹脂(1)
  • PLA樹脂(5)
  • その他(3)
  • エラストマー(1)
ブランド
  • Flash Forge(9)
  • ホッティーポリマー(6)
  • Polymaker(1)
  • 色その他
  • 色イエロー(32)
  • 色オレンジ(35)
  • 色クリア(46)
  • 色グリーン(32)
  • 色グレー(53)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(12)
  • 色ピンク(11)
  • 色ブラウン(30)
  • 色ブラック(86)
  • 色ブルー(65)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(75)
  • 色レッド(50)
径(Φmm)
  • 1.75(5)
  • 2.85(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA マルチカラー 1000g バーントチタン Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA マルチカラー 1000g バーントチタンFlash Forge
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質PLAバーントチタン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA Matte スキンカラー 1000g Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA Matte スキンカラー 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
スキンカラー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ダーク) Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ダーク)Flash Forge
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質PLAダーク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Polymaker HT-PLA-GF PolymakerPolymaker HT-PLA-GFPolymaker
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
Polymaker HT-PLA-GFは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱素材です。アニーリングを行うと高い熱変形温度になり、熱安定性を必要とする用途に最適です。
質量(g)1000サイズ(mm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Tangerine 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Tangerine 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
材質PLAMatte Tangerine内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100 ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100ホッティーポリマー
4,898税込5,388
1個(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
材質PPSグレードDIC(株) FZ2100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g マルチカラー バーントチタン Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g マルチカラー バーントチタンFlash Forge
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
マルチカラー バーントチタン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ライト) Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ライト)Flash Forge
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
材質PLAライト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000Gホッティーポリマー
9,898税込10,888
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)材質PEEKグレードDAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.12
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g レインボー イリディセント Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA 1000g レインボー イリディセントFlash Forge
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
レインボー イリディセント内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g バーントチタン Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g バーントチタンFlash Forge
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
材質PETGバーントチタン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント HPフィラメント 高強度タイプ(PLA+TPE) ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント HPフィラメント 高強度タイプ(PLA+TPE)ホッティーポリマー
8,998税込9,898
1巻(500g)
6日以内出荷
PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質PLA+TPE質量(g)500温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~230RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g スキンカラー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g スキンカラーFlash Forge
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
スキンカラー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)ノズル:200~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】45~90(45~50推奨)積層(mm)0.1~0.2
HPフィラメント ハイトレル SC-753 タイプ ホッティーポリマーHPフィラメント ハイトレル SC-753 タイプホッティーポリマー
4,098税込4,508
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。 ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。 ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。 HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ハイトレル SC-753色調ナチュラルフィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)210~230(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント PEI ULTEM  タイプ ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント PEI ULTEM タイプホッティーポリマー
6,398税込7,038
1巻(100g×1巻)ほか
6日以内出荷
PEI樹脂(ULTEM樹脂)は非常に優れた特性を有するスーパーエンジニアプラスチックです。HPフィラメント(R)(PEI ULTEMタイプ)は耐熱性、寸法安定性、高温時の強度に優れたPEI樹脂(ULTEM)をMEX方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。PEI(ULTEM)は耐熱性、寸法安定性、強度、難燃性(UL94 V-0)、低発煙性に優れ、特に熱安定性に関しては荷重たわみ温度が200℃以上でULの長期使用温度が170℃以上を示すように高温下の使用環境での連続使用が可能です。機械的強度に関しても、高温下において低下が少なく、熱可塑性樹脂としては最高レベルの強度を誇ります。また、3Dプリンターの造形においてはPEEKよりも反りが少ない特徴が有ります。メーカーでは、3Dプリンター用フィラメントとしてULTEM(TM)樹脂の中でも広く使用されている「1010-1000」と「9085-1100」をラインアップし、重量も100gと500gの2通りをラインアップしています。また、メーカーでは耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)※ULTEM(TM)はSABIC社の登録商標です。適合推奨造形機種:FUNMAT HT Enhanced材質PEI色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ PFLUON 8100G ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ PFLUON 8100Gホッティーポリマー
9,098税込10,008
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)材質PEEKグレードPFLUON 8100G色調ナチュラルフィラメント径(Φmm)1.75±0.15RoHS指令(10物質対応)対応

3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります

フィラメント