FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメントエヌシーアイ販売当日出荷
PP(ポリプロピレン樹脂)にグラスウールを練り込み、収縮低減と高強度を実現した国際特許取得済みの世界初のアップサイクル・ガラス繊維強化フィラメントです。
これまでのPPフィラメントは収縮率がとても高く、造形時の積層が難しいという問題がありましたが、このPPGWフィラメントは熱融解時の積層密着性を向上させることで得た、高い寸法安定性や優れた表面平滑性により大型造形物の造形が可能です。
材質ポロプロピレン、グラスウール色ナチュラル質量(g)500温度(℃)ヘッド:230(可能範囲:200 ~ 270)、テーブル:常温(加温機能は使用しません)ノズル径直径0.5mm以上RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
FDM 3Dプリンター用SMPフィラメントエヌシーアイ販売当日出荷
宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)色ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
酢酸セルロース樹脂フィラメントエヌシーアイ販売翌々日出荷
このフィラメントは、透明性が高く、ABS樹脂に相当するバランスのとれた機械特性を有しています。
PLAと比較して高い耐衝撃性や耐熱性を示します。また、造形物の反りはABSよりも軽微となります。
酢酸セルロース樹脂は、環境に配慮したプラスチックです。
原料となる酢酸セルロースは、海洋中・堆肥中で分解することが知られています。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンター用フィラメント色ナチュラル使用推奨温度範囲(℃)[3Dプリンター]ノズル:230~250/テーブル:80~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)速度範囲(mm/min)[3Dプリンター]推奨造型:30~60
『3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります
3Dプリンターサプライ品 の新着商品
ページ: 1/ 3