絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.3(1)
  • 6.35(3)
全長(mm)
  • 180
  • 25(243)
  • 30(85)
  • 32(31)
  • 40(31)
  • 44(44)
  • 45(63)
  • 50(211)
  • 60(41)
  • 65(359)
  • 70(99)
  • 75(182)
  • 82(49)
  • 85(92)
  • 89(49)
  • 100(281)
  • 110(227)
  • 120(54)
  • 150(311)
  • 200(82)
  • 300(38)
両頭機能
  • 両頭(1)
  • 片頭(12)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(1)
種類
  • 段付(1)
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
  • エスコ(2)
  • ベッセル(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・PROXXON(プロクソン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド剛彩ビット ベッセルダイヤモンド剛彩ビットベッセル(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
最高硬度HRC62ダイハード鋼採用最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工両頭機能両頭
ダイヤモンド剛彩段付ビット ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビットベッセル(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。
種類段付先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35関連資料(6.45MB)刃先マグネットなし両頭機能片頭
75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1個
欠品中
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B
差替式ドライバーブレード(六角) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
本数1
フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)フレキシブルビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
用途曲げて使えるドライバービット全長(mm)180仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-8249質量(g)94先端サイズNo.2最大トルク(N・m)締める場合:19.5ゆるめる場合:15.7先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
差替式ブレード(ポジドライブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ブレード(ポジドライブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
225シリーズポジドライブブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ポジドライブ両頭機能片頭
差替式ナットドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ナットドライブブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
225シリーズナットドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)
差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(+) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(+)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
225シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(六角) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
225シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
本数1
T15x180mm [Torx]ビット エスコT15x180mm [Torx]ビットエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
全長(mm)180両頭機能片頭刃先マグネットあり先端サイズT15エスコ品番EA550CE-15軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数1
0.8x5.5x180mm [-]ビット エスコ0.8x5.5x180mm [-]ビットエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
全長(mm)180両頭機能片頭刃先マグネットありエスコ品番EA550CB-5.5先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1
差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式1/4ビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)100全長(mm)180質量(g)47差込角対辺(mm)6.35
差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット