絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.3(1)
  • 6.35(3)
  • 8(4)
全長(mm)
  • 32
  • 25(244)
  • 30(85)
  • 40(31)
  • 44(44)
  • 45(63)
  • 50(213)
  • 60(41)
  • 65(359)
  • 70(99)
  • 75(182)
  • 82(49)
  • 85(92)
  • 89(49)
  • 100(281)
  • 110(227)
  • 120(54)
  • 150(311)
  • 200(82)
  • 300(38)
両頭機能
  • 片頭(23)
ブランド
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • Wera(4)
  • ハゼット(4)
  • エスコ(3)
  • KTC(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • トップ工業(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ベッセル(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5/16Hプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応
5/16Hマイナスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HマイナスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)8差込角(mm)DIN3126 C8ビット先端形状マイナス(-)本数10両頭機能片頭
ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTCショートヘキサゴンビットソケット用交換ビットKTC(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本先端形状六角本数1両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera(17件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ショートT型トルクスビットソケット交換ビット KTCショートT型トルクスビットソケット交換ビットKTC(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
T型トルクスビットショートタイプ
両頭機能片頭
5/16Hヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
本数1RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Hプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
両頭機能片頭先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応
ショートT型イジリドメビット交換ビット KTCショートT型イジリドメビット交換ビットKTC
939税込1,033
1個
当日出荷
T型いじり止めトルクスビットショートタイプ
両頭機能片頭
ビット(差込角8mm) ハゼットビット(差込角8mm)ハゼット
1,098税込1,208
1本
当日出荷から60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,588税込3,947
1個
当日出荷から3日以内出荷
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRGS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
5/16Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
先端形状トルクス全長(mm)32本数1両頭機能片頭
アルミキーアダプター トップ工業アルミキーアダプタートップ工業(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
六角シャンク以外の鍵や小物を、携帯用ソケットホルダーに収納できるようにするアダプター。丸型・コンパクト形状で、携帯用ソケットホルダーに簡単に装着できる。アルミ合金製で軽い。高所作業中の小物の保管に大変便利。使いたいものをすぐに取り出せ、ポケットの中を整理できる。
材質アルミ合金、二重リング/鉄全長(mm)キーアダプタ:32質量(g)5リング内径(Φmm)直径16使用範囲(g)500以下
トルクスビット A5 ベッセルトルクスビット A5ベッセル(1件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
呼称A5全長(mm)32軸径(Φmm)8先端形状トルクス両頭機能片頭
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRSAS]]専用ビットです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
MOR-TORQビット SIGNET(シグネット)MOR-TORQビットSIGNET(シグネット)
629税込692
1本
翌日出荷
航空機用ビットシリーズが新登場。
先端形状MOR-TORQ本数1両頭機能片頭
871/1 トルクセットビット Wera871/1 トルクセットビットWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。 先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。 寿命も長持ちします。
仕様工事作業先端形状トルクセットMプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)116寸法L(mm)46寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)22
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から7日以内出荷
トライアングル穴付きボタンボルト[[SRTRS]]専用ビットです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
ビット(差込角8mm) ハゼットビット(差込角8mm)ハゼット
1,998税込2,198
1本
60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。全長(mm)32仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm
ビット(差込角8mm) ハゼットビット(差込角8mm)ハゼット
1,198税込1,318
1本
60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
ビット(差込角6.35mm) ハゼットビット(差込角6.35mm)ハゼット(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
No3x32mm/5/16”Hex[+]インパクトビット エスコNo3x32mm/5/16”Hex[+]インパクトビットエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16”
No1x32mm/5/16”Hex[+]インパクトビット エスコNo1x32mm/5/16”Hex[+]インパクトビットエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
全長(mm)32軸径(Φmm)5/16”先端サイズ#1両頭機能片頭
TORQ-SETビット STAHLWILLE(スタビレー)TORQ-SETビットSTAHLWILLE(スタビレー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
差込角5/16”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm)32軸径(Φmm)5/16質量(g)11両頭機能片頭
5/16H トルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16H トルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
全長(mm)32両頭機能片頭先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応
5/16H 3重4角ビット(XZN規格) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16H 3重4角ビット(XZN規格)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
軸径(Φmm)8[5/16]全長(mm)32寸法D(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
840/2Z ビット Wera840/2Z ビットWera
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバー用のビットです。
トルクセットビット WeraトルクセットビットWera
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。
軸径(Φmm)6.35表面処理ダイヤモンドコーティング両頭機能片頭
1/4インチ 32mm[TORQ-SET]ビット エスコ1/4インチ 32mm[TORQ-SET]ビットエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
全長(mm)32材質鍛造鋼製シャンク寸法1/4inch(六角)差込角対辺(mm)1/4両頭機能片頭
スタンダード・プラスビット Wiha(ビーハ/ノガ)スタンダード・プラスビットWiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1袋(10個)
4日以内出荷
標準のプラスビット
規格DIN3128先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット