絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.35(2)
  • 9.5(1)
全長(mm)
  • 72
  • 25(244)
  • 30(85)
  • 32(31)
  • 40(31)
  • 44(44)
  • 45(63)
  • 50(213)
  • 60(41)
  • 65(359)
  • 70(99)
  • 75(182)
  • 82(49)
  • 85(92)
  • 89(49)
  • 100(281)
  • 110(227)
  • 120(54)
  • 150(311)
  • 200(82)
  • 300(38)
ブランド
  • ベッセル(2)
  • BONDHUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛鍛ソケットビットPコン用 ベッセル剛鍛ソケットビットPコン用ベッセル(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
コスト追求仕様。ノロ取り用として、軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
Pコンキャッチャー ベッセルPコンキャッチャーベッセル(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業トラスコ品番327-1978全長(mm)72先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ソケットビット BONDHUSボールポイント・ソケットビットBONDHUS
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ビット交換式ソケットビットです。 先端が摩耗したらビットを交換できます。 ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。 ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。
対辺(inch)1/8

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット