TIG溶接棒ステンレス用 (8) カテゴリ: TIG溶接棒ブランド: 日本ウェルディングロッドすべて解除
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド (5件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途 SUS309S・異材溶接用 長さ(mm) 1000 伸び(%) 44 引張強度(MPa) 581 0.2%耐力(MPa) 433 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途 SUS316、316L 棒長(mm) 1000 適合 SUS316・316L JIS規格 Z3321 YS316L 伸び(%) 45(一例) 引張強度(MPa) 586(一例) AWS規格 A5.9 ER316L RoHS指令(10物質対応) 対応 識別色 端面/緑 0.2%耐力(MPa) 464(一例)
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 当日出荷 から 8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途 SUS304、304L 長さ(mm) 1000 0.2%耐力(MPa) 403 適合 SUS304・304L 伸び(%) 46 引張強度(MPa) 576 RoHS指令(10物質対応) 対応 識別色 端面/赤
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 5日以内出荷
25Cr-20Niー低Cの組成を有しており、完全オーステナイト組織となります。WEL TIG 310よりも、炭素含有量を低く抑えているため、耐粒界腐食性に優れています。主にSUS310Sの溶接に用いられています。
長さ(mm) 1000 JIS規格 Z 3321 YS310S 伸び(%) 40 引張強度(MPa) 550 耐圧力(MPa) 【0.2%】377 関連資料 (0.32MB)
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 5日以内出荷
29Cr-9Niの組成を有しており、一般のオーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒に比べてフェライト量が多く、溶接割れ感受性が低いことから異材溶接や大きく希釈される部分の溶接に使用されます。同一組成の鋳鋼品の溶接に用いられます。
長さ(mm) 1000 JIS規格 Z 3321 YS312 伸び(%) 28 引張強度(MPa) 785 耐圧力(MPa) 【0.2%】549 関連資料 (0.32MB)
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 4日以内出荷 から 8日以内出荷
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途 SUS309S・異材溶接用 長さ(mm) 1000 伸び(%) 42 引張強度(MPa) 566 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 8日以内出荷 から 9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途 SUS316 長さ(mm) 1000 JIS規格 Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L) 伸び(%) 48 引張強度(MPa) 610 AWS規格 A5.9 ER316L 識別色 端面/白 適合 SUS316 RoHS指令(10物質対応) 対応
接続端子 ダイヘン 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ