絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
長さ(mm)
  • 1000~1500未満(2)
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • モノタロウ(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • 特殊電極(2)
  • 神戸製鋼(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50Rニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。長さ(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業軟鋼用TIG溶接棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒長(mm)1000棒端色:黄色伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応

TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用