「シャンク」から絞り込む
スーパータイトロックミーリングチャックNTツール翌日出荷から3日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
スリムチャック日研工作所4日以内出荷
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力 高圧センタスルー対応
テーパーHSK100A質量(kg)3.1H39~51C33ΦD2.75~13.0シリーズSKH168コレットSK13寸法l(mm)86最高圧力(MPa)7別売品番SKG13-10HG
HSK/ドリルチャック SLCWinwell3日以内出荷から4日以内出荷
把握径(Φmm)1~13仕様HSK/ドリルチャックSLC寸法L(mm)145首下径(Φmm)51
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプマパール当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ミーリングチャック の新着商品
ページ: 1/ 3