絞り込み
把握径(Φmm)
  • 1.5
  • 1(18)
  • 2(26)
  • 2.5(24)
  • 3(38)
  • 3.5(15)
  • 4(34)
  • 5(36)
  • 5.5(16)
  • 6(42)
  • 7(31)
  • 8(39)
  • 9(26)
  • 10(37)
  • 11(20)
  • 12(28)
  • 13(18)
  • 16(27)
  • 20(23)
  • 25(17)
ブランド
  • 聖和精機(6)
  • ユキワ精工(6)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • 大東精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
把握径(Φmm)から絞り込む
3(38)
4(34)
5(36)
6(42)
7(31)
8(39)
9(26)
10(37)
12(28)
16(27)
把握径(Φmm)をもっと見る
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)9.5寸法B(mm)14仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.25
ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)12.5寸法B(mm)18仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリルミルコレット(YCC13型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC13型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から10日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
6,298税込6,928
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
ドリルミルコレット(YCC10型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC10型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から10日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元5振れ精度・先端15
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
7,198税込7,918
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長35使用チャックCTM16最大径(Φ)26振れ精度・口元5振れ精度・先端15
ERコレットシステム ER8コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER8コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元2振れ精度・先端5
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)12.8長さL(mm)23.5
コレット 大東精工コレット大東精工
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
レゴ社ERコレットと共通使用可能です。スプリングコレットはアルプスツール社製
HSA05用コレット リューター(日本精密機械工作)HSA05用コレットリューター(日本精密機械工作)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
サブコレットアーバーHSA05用コレットです。
適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全長35使用チャックCTM16最大径(Φ)26振れ精度・口元2振れ精度・先端5
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長27使用チャックCTM10最大径(Φ)17振れ精度・口元5振れ精度・先端15
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全長27使用チャックCTM10最大径(Φ)17振れ精度・口元2振れ精度・先端5
ドリルミルコレット(YCC5型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC5型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)10.15長さL(mm)18.5

コレット』には他にこんなカテゴリがあります

スプリングコレット