絞り込み
把握径(Φmm)
  • 7
  • 1(18)
  • 1.5(20)
  • 2(26)
  • 2.5(24)
  • 3(38)
  • 3.5(15)
  • 4(34)
  • 5(36)
  • 5.5(16)
  • 6(44)
  • 8(39)
  • 9(26)
  • 10(37)
  • 11(20)
  • 12(29)
  • 13(17)
  • 16(26)
  • 20(23)
  • 25(17)
ブランド
  • ユキワ精工(8)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
  • 聖和精機(5)
  • MSTコーポレーション(2)
  • TRUSCO(1)
  • マパール(1)
  • 大東精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
把握径(Φmm)から絞り込む
3(38)
4(34)
5(36)
6(44)
7
8(39)
9(26)
10(37)
12(29)
16(26)
把握径(Φmm)をもっと見る
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)16.5寸法B(mm)27仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)12.5寸法B(mm)18仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ドリルミルコレット(YCC13型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC13型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ドリルミルコレット(YCC10型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC10型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元5振れ精度・先端15
スプリングコレット MSTコーポレーションスプリングコレットMSTコーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アングルヘッドのオプション品です。
ERコレットシステム ホルダー MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダーMRA(ムラキリアルアドバンス)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
コレット  マイクロチャック 用 BIG DAISHOWAコレット マイクロチャック 用BIG DAISHOWA
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA8S全長(mm)27外径(Φmm)12
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元2振れ精度・先端5
ドリルミルコレット(YCC7型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC7型標準級)ユキワ精工
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)12.8長さL(mm)23.5
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)17.9長さL(mm)32.5
コレット 大東精工コレット大東精工
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
レゴ社ERコレットと共通使用可能です。スプリングコレットはアルプスツール社製
ハイドロチャック ストレートスリーブ マパールハイドロチャック ストレートスリーブマパール
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。
用途ハイドロチャックへの使用に振れ精度(μm)3以内
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全長35使用チャックCTM16最大径(Φ)26振れ精度・口元2振れ精度・先端5
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全長27使用チャックCTM10最大径(Φ)17振れ精度・口元2振れ精度・先端5
ドリルミルコレット(YCC型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)15.3長さL(mm)28
スプリングコレット MSTコーポレーションスプリングコレットMSTコーポレーション
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
コレット締り代0.2
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長40使用チャックCTM20最大径(Φ)33振れ精度・口元5振れ精度・先端15

コレット』には他にこんなカテゴリがあります

スプリングコレット