カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 船舶用品・漁業資材
        • 船舶艤装品(1)
        • 航海計器(16)

船舶用品・漁業資材 :「VESA規格」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15インチカラーモニター DC12V マリンテック15インチカラーモニター DC12Vマリンテック
45,980税込50,578
1式
6日以内出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付きオプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可ナイトウェーブ接続可能iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
17インチカラーモニター 単品 マリンテック17インチカラーモニター 単品マリンテック
49,980税込54,978
1式
6日以内出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)サビに強いステンレス製モニタースタンド付きオプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可ナイトウェーブ接続可能iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
型式MCT-17-24V質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂製寸法ステンレス製モニタースタンド:W190×L80×H90消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB解像度1024×768(XGA)走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)対応VESA規格75×75mm
モニター用卓上スタンド マリンテックモニター用卓上スタンドマリンテック
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
カラーモニター用スチール製品卓上スタンド! 上下・左右・360度の角度調節が可能 10インチ~27インチまでのモニターに! スチール製 10~27インチまでのモニターに対応 モニター背面の規格穴(VESA)100mm×100mm・75mm×75mmに対応 高さ40cm・最大荷重6kg 底板4.5mm・パイプ厚3.3mmの頑丈な作り
付属品L型レンチ質量(kg)2寸法ベース330×220・高さ400VESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ10インチ~27インチ高さ調整範囲(mm)155~338最大荷重(kg)6
7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット マリンテック7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セットマリンテック
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-1010WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-700WS-1質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ1台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット マリンテック7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セットマリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-1010WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-700WS-3質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ3台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
モニタースタンド マリンテックモニタースタンドマリンテック
7,798税込8,578
1式
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製ボールジョイントネジの採用により、上下左右360度回転可能4~11インチまでのモニターに対応VESA規格に対応高さ135mmベース面は強力両面接着シール付きΦ4穴×5
付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
モニタースタンド マリンテックモニタースタンドマリンテック
7,798税込8,578
1式
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製ボールジョイントネジの採用により 上下左右360度回転可能4~11インチまでのモニターに対応VESA規格2機種に対応高さ135mm両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
15インチカラーモニター DC24V マリンテック15インチカラーモニター DC24Vマリンテック
48,980税込53,878
1式
6日以内出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付きオプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可ナイトウェーブ接続可能iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
モニタースタンド マリンテックモニタースタンドマリンテック
9,798税込10,778
1式
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能4~11インチまでのモニターに対応VESA規格2機種に対応高さ124mm両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
モニタースタンド マリンテックモニタースタンドマリンテック
9,798税込10,778
1式
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能4~11インチまでのモニターに対応VESA規格2機種に対応高さ155mmモニター面とベース面は同サイズ
付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
10.1インチカラーモニター 単品  RCA仕様 マリンテック10.1インチカラーモニター 単品 RCA仕様マリンテック
98,980税込108,878
1式
6日以内出荷
待望の防水仕様IP69K!10.1インチTFT液晶モニター!舶用暗視カメラ"ナイトウエーブ” NIGHTWAVE接続可室外でも使用可能な防水型モニターアルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付RCA出力機器映像(ナイトウエーブなど)+最大3台カメラ同時表示可能本体取り付け金具・ネジはサビに強いステンレス製表示言語 日本語選択可オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可2025年モデル
型式MCT-10WR質量(g)1200電圧(V)DC12~32内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード入力RCA(AV):4CH AHD適合機器RCA出力機器(ナイトウェーブなど)保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21(推奨)ECW-20などモニターサイズW267×L173×H31mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ3台 マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ3台マリンテック
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
待望の防水仕様IP69K!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!カメラは4台まで追加可能アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-700WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-1010WS-3質量(g)モニター:1200寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12~32内容防水モニター1台・防水カメラ3台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セット マリンテック7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セットマリンテック
88,980税込97,878
1式
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-1010WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-700WS-2質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ2台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セット マリンテック7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セットマリンテック
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-1010WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-700WS-4質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ2台 マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ2台マリンテック
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
待望の防水仕様IP69K!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!カメラは4台まで追加可能アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-700WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-1010WS-2質量(g)モニター:1200寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12~32内容防水モニター1台・防水カメラ2台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ4台 マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ4台マリンテック
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
待望の防水仕様IP69K!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!カメラは4台まで追加可能アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-700WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-1010WS-4質量(g)モニター:1200寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12~32内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台 マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台マリンテック
89,980税込98,978
1式
6日以内出荷
待望の防水仕様IP69K!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!カメラは4台まで追加可能アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-700WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-1010WS-1質量(g)モニター:1200寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12~32内容防水モニター1台・防水カメラ1台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材