カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 船舶用品・漁業資材
        • 船舶艤装品(5)
        • コンテナー/備品(1)
        • 釣具(2)

船舶用品・漁業資材 :「bt-10」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手ぶらベルト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)手ぶらベルトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。
全長(mm)790~1050耐荷重(kg)30寸法(幅W×長さL)(mm)【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250~380
走行充電器 DC24V マリンテック走行充電器 DC24Vマリンテック
86,980税込95,678
1式
6日以内出荷
DC24V電源専用業務用走行充電器リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に出力50ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
質量(kg)2サイズ276×190×72出力1300W出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など容量(A)【充電】50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
76,980税込84,678
1式
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!・DC12V電源専用・業務用走行充電器・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・出力90A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)241×190×72質量(kg)2出力(W)1170出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:90(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリングDC12V電源専用業務用走行充電器リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に出力60ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72質量(kg)2出力(W)780出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)【充電】60(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC10.5~16V
ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC12V マリンテックソーラー充電機能付き 走行充電器 DC12Vマリンテック
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用ソーラー充電機能付きオルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリングDC12V電源専用業務用走行充電器高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に最大充電容量オルタネーター60A/ソーラーパネル35ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大430Wまで寸法(mm)190×255×70質量(kg)2出力(W)780出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】60(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC10.5~16V
ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24V マリンテックソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24Vマリンテック
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
オリジナル走行充電器24V用ソーラー充電機能付きオルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリングDC24V電源専用業務用走行充電器高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで寸法(mm)190×255×70質量(kg)2出力(W)1300出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
ソルティガ ブレイクスルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ ブレイクスルーDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
飛距離、操作性、ファイト性能。すべての動作において卓越した性能に進化したキャスティングロッド。【88-6/8】PE6~8号、プラグサイズ60~150g(160~230mm前後)に適したモデル。ロングレングスにティップ部を6パワー、バット部を8パワーに設定することで、スモールプラグを遠投し小型ベイトに付いている大型ヒラマサをターゲットにしたモデル。BTならではの超軽量ブランクは、これまでのロングロッドの概念を大きく覆す操作性を誇る。適合リールサイズ14000~18000。【81-10】PE8~10号、プラグサイズ100~200g(220~300mm前後)に適したモデル。年々大型化するモンスターヒラマサや、リーフなどの浅場で根が荒いエリアや海外での大型GTがターゲット。大型ベイトに合わせた高重量ルアーのキャストのしやすさ、ヒット後も主導権を一切握らせないパワーファイトを信条としたスタイルに特化したモデル。適合リールサイズ14000~20000。
継数(本)2カーボン含有率(%)98
スティルエリア48HF スミス(SMITH LTD.)スティルエリア48HFスミス(SMITH LTD.)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
必釣パターン「マジックジャーク」:通称「マジックジャーク」、キャスト後、トラウトの目線より下に素早く潜らせてルアーの存在を消す。続いてラインテンションをかけて姿勢をコントロールしながら真上に浮かせる。再び視界に飛び込んでくるスティルに魚はたまらず口を使います。サイトフィッシングが出来ないマッディポンドではトラウトのレンジを探るためのPEラインを用い、PEラインの動きでバイトを感知する。また、魚へプレッシャーを掛けづらく、水馴染みが良く伸びの少ないエステルラインもこの釣りでは有効です。 *テールに付くフックへとバイトを集中させる為に、目玉シールは敢えて排除。本体ロゴも同様の理由で、魚から見えづらい背中面に配置しました。
用途多くのエキスパートが愛用するマジックジャーク専用ミノー「スティルエリア」のサイズアップ仕様。 8mm分のサイズ差は「アプローチ範囲」をより広く、そして高浮力・機敏さによる「アピール効率」を重視してのもの。さらに、誘いの機敏さに加えてスティルエリアT2の「浮上時の揺れ=喰わせ力」を継承。間の短いジャークから1ジャークを丁寧に行う状況下まで、広範囲のトラウトに対してより興味を与え続け、バイトチャンスを増やしていきます。仕様レングス(mm):48質量(g)1.6タイプハイフローティングフックヴァンフックSP-21F#8(テールのみ) スプリットリング#00 2個付け

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材