絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(5)
  • M8(11)
  • M10(7)
  • M12(1)
  • M20(1)
取付長(mm)
  • 40
  • 6(6)
  • 7(2)
  • 8(6)
  • 9(3)
  • 10(19)
  • 11(1)
  • 12(7)
  • 13(5)
  • 14(3)
  • 15(14)
  • 16(16)
  • 18(5)
  • 20(31)
  • 25(9)
  • 30(22)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
材質(取付部)
  • スチール(8)
  • ステンレス(8)
取付部
  • おねじ(13)
  • おねじ(段付)(2)
  • めねじ(1)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • 樹脂(14)
ブランド
  • イマオコーポレーション(4)
  • 三星産業貿易(4)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • エスコ(1)
  • ノーブランド(1)
イマオコーポレーション・三星産業貿易・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・ノーブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M5(2)
M6(5)
M8(11)
M10(7)
M12(1)
M20(1)
ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリューステンレス WS-susMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
379税込417
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
S型樹脂ノブ ノーブランドS型樹脂ノブノーブランド
239税込263
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類特殊形
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
589税込648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
272税込299
1個
当日出荷から15日以内出荷
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
エルゴ ウィングナット イマオコーポレーションエルゴ ウィングナットイマオコーポレーション
515税込567
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(キャップ)ポリアミド
T バー ノブ イマオコーポレーションT バー ノブイマオコーポレーション
1,552税込1,707
1個
翌日出荷から11日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ロッキングキー LS MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー LSMIYOSHI(小西製作所)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-58材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)S10C
プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ種類T字形
キャンディノブボルト M8×40 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M8×40 黒三星産業貿易
3,500税込3,850
1セット(20個)
当日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0289材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×40 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M6×40 黒三星産業貿易
3,398税込3,738
1セット(30個)
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0284材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×40 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M5×40 黒三星産業貿易
3,598税込3,958
1セット(30個)
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0279材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M4×40 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M4×40 黒三星産業貿易
7,298税込8,028
1セット(100個)
75日以内出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0274材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)40材質(取付部)SUS
EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)イマオコーポレーション
476税込524
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
ウイングノブ