絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- M4(44)
- M5(69)
- M6(72)
- M8(74)
- M10(53)
- M12(22)
- M16(2)
取付長(mm)
- 3(2)
- 6(6)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(7)
- 12(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(1)
取付部
- おねじ(3)
- おねじ(段付)(4)
- めねじ(7)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(5)
- ステンレス(3)
- 樹脂(5)
材質(取付部)
- スチール(9)
- ステンレス(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(5)
- ノーブランド(1)
- 大阪魂(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・イマオコーポレーション・ノーブランド・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
14mm(1)
16mm(1)
M3
M4(44)
M5(69)
M6(72)
M8(74)
M10(53)
M12(22)
M16(2)

樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
3カ-W ダンツキグリップB(NO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥309~税込¥340~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389税込¥4281個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
3カ-W ダンツキGBTロングNO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
ナールドサムノブ
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。トラスコ品番805-9438材質SUS303ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)12ノブ高さ(mm)7.5
トルク・グリップ/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799~税込¥879~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥149税込¥1641個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥129税込¥1421個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール