絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • イマオコーポレーション(1)
取付穴径(mm)
  • M5(12)
  • M6(14)
  • M8(14)
  • M10(9)
取付部
  • おねじ(14)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(5)
  • 亜鉛ダイカスト(9)
取付長(mm)
  • 40
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(9)
  • 13(2)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 20(17)
  • 25(15)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 30(14)
  • 32.5(1)
  • 35(13)
  • 50(15)
  • 60(13)
  • その他(1)
種類
  • カムレバー(10)
  • クランプレバー(4)
カムレバー・クランプレバー
形状
  • L字形(10)
  • ノブ付形(4)
L字形・ノブ付形
回し半径(mm)
  • 21.5(1)
  • 33.2(1)
  • 44(1)
  • 63(13)
  • 82(13)
  • 101(8)
21.5・33.2・44・63・82・101
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M5(12)
M6(14)
M8(14)
M10(9)
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,037税込2,241特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
LWBM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ
LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWAM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から11日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:スチール材質(部品)スチール材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

カムレバー