絞り込み
材質(頭)
- ゴム(1)
- スチール(2)
- 樹脂(2)
頭径(Φmm)
- 23(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 44(1)
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(2)
材質(柄部)
- グラスファイバー(1)
- スチール(1)
- 木(3)
主な用途
- 打込作業(1)
- 機械組立・修理作業(2)
- 組立作業(2)
- 金型作業(1)
ブランド
- オーエッチ工業
- ANEX(3)
- FACOM(5)
- GISUKE(タカギ)(1)
- KTC(1)
- KUKKO(クッコ)(2)
- ParkTool(パークツール)(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- SIGNET(シグネット)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- アークランドサカモト(1)
- エスコ(2)
- ベッセル(2)
- 与板利器工業(4)
- 王将(須佐製作所)(2)
- 長谷伸(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「材質(頭)」から絞り込む
ゴム(1)
スチール(2)
樹脂(2)

コンビハンマー
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)木材質(頭)スチール/PVC主な用途機械の組立・修理
ラバー&プラハンマー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し全長(mm)310質量(g)420種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80頭径(Φmm)32呼称#1材質(柄部)木材質(頭)樹脂・ゴム頭部長(mm)112主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
仮設コンビハンマー
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
ハンマー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら