ワイヤーブラシホウキ型PROXXON(プロクソン)当日出荷
ミニルーター用の先端ビットです。ホウキ型ワイヤーブラシです。
ポリライトホールPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途酸化皮膜や汚れ落とし。シャフト径(Φmm)3適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質研磨用特殊繊維許容回転数(min-1[r.p.m])5,000~10,000サイズ(Φmm)20
ワイヤーブラシセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付き適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブラシセットPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120/240番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
ワイヤーブラシホウキ型 鉄PROXXON(プロクソン)当日出荷
ミニルーター専用の先端ビットです。鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。適合機種プロクソンミニルーターNo.28400・28472・28473・28510・28511・28515・28525最高回転数(min-1[r.p.m])15000回転数(min-1[r.p.m])(最適)12000
研磨ブラシ 2種セット アーバー付PROXXON(プロクソン)当日出荷
用途つや出し、研磨前の汚れ落としシャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン最高回転数(min-1[r.p.m])20000バフサイズ(Φmm)15、18
ナイロンブラシ 2種セットPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途金属、貴金属などのみがきシャフト径(Φmm)2.35適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン(柔・固)最高回転数(min-1[r.p.m])20000サイズ(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
研磨セットEXPROXXON(プロクソン)翌日出荷
バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。
用途マイクロ・ポリッシャー用にトラスコ品番207-0285質量(g)85品名研磨セット(エクステンションバー全長80mm)パッド寸法(mm)30アズワン品番64-8360-82
軸付角型ブラシNSK(ナカニシ)税込¥1,648¥1,498