研玉 シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)当日出荷から62日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から79日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)9日以内出荷から62日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)9日以内出荷から17日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6全長(mm)195外径(Φmm)5適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
竹ブラシハンディ・クラウン税込¥120¥109
真鍮ブラシエスコ税込¥1,287¥1,170