絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 14.6(1)
先端角(°)
  • 40
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(10)
  • 35(1)
  • 45(22)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(46)
  • 65(1)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 90(182)
  • 100(5)
  • 118(1)
  • 120(17)
  • 140(5)
シャンク径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
刃数
  • 1(1)
  • 3(2)
材質
  • その他(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
全長(mm)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 120~140未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・120~140未満
ブランド
  • WEBA(2)
  • 富士元工業(1)
WEBA・富士元工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティングWEBA
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃WEBA
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)40
面面 富士元工業面面富士元工業
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)