絞り込み
ブランド
  • STAUBLI(12)
  • 日東工器(2)
分岐数
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
使用流体
  • 圧縮空気(11)
  • (12)
  • 空気(39)
ねじ径
  • その他(12)
材質
  • 黄銅(真鍮)(14)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
0.7・1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐数から絞り込む
3(1)
5(2)
10(1)
スモールラインカプラ 日東工器スモールラインカプラ日東工器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水形式5分岐配管用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)接続方式ワンタッチ式質量(g)238使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
MCI09ソケット G3/8メネジ STAUBLIMCI09ソケット G3/8メネジSTAUBLI
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
RMI09プラグ G3/8メネジ STAUBLIRMI09プラグ G3/8メネジSTAUBLI
3,298税込3,628
1個
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
RMI09ソケット G3/8メネジ STAUBLIRMI09ソケット G3/8メネジSTAUBLI
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
MCI09プラグ G3/8メネジ STAUBLIMCI09プラグ G3/8メネジSTAUBLI
5,998税込6,598
1個
当日出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
MCI09ソケット G3/8オネジ STAUBLIMCI09ソケット G3/8オネジSTAUBLI
9,498税込10,448
1個
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行オネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
MCI209.12 プラグ G3/8メネジ STAUBLIMCI209.12 プラグ G3/8メネジSTAUBLI
109,800税込120,780
1個
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング12
MCI209.12 ソケット G3/8メネジ STAUBLIMCI209.12 ソケット G3/8メネジSTAUBLI
179,800税込197,780
1個
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング12
RMI209.20プラグ G3/8メネジ STAUBLIRMI209.20プラグ G3/8メネジSTAUBLI
129,800税込142,780
1個
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング20
RMI209.20ソケット G3/8メネジ STAUBLIRMI209.20ソケット G3/8メネジSTAUBLI
219,800税込241,780
1個
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング20
RMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVer STAUBLIRMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVerSTAUBLI
69,980税込76,978
1個
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング12
RMI209.12プラグ G3/8メネジ STAUBLIRMI209.12プラグ G3/8メネジSTAUBLI
67,980税込74,778
1個
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング12
RMI209.12ソケット G3/8メネジ STAUBLIRMI209.12ソケット G3/8メネジSTAUBLI
109,800税込120,780
1個
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング12
マイクロラインカプラ 日東工器マイクロラインカプラ日東工器(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用寸法A(mm)28.8寸法B(mm)23寸法C(mm)16寸法E(mm)15寸法H(mm)四角16寸法L1(mm)31寸法T(mm)2-Rc1/8流体空気・水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー