ハーネス用ジョイントボックス明工社(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です定格電流(A)20定格電圧(V)125仕様結線完了表示付RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(黒)明工社45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(赤)明工社45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)赤RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(緑)明工社45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)緑RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(白)明工社45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
ページ: 1/ 3