絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
その他(14)
コンセント個数
  • 1(10)
  • 2(8)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(12)
種類
  • 埋込コンセント(20)
形状
  • その他(5)
  • 平刃タイプ(9)
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 2.1(1)
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 14(1)
  • 15(15)
  • 20(4)
0.5・2.1・2.4・2.5・14・15・20
定格電圧(V)
  • 100
  • 5(7)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 125(576)
  • 200(4)
  • 250(197)
  • 300(7)
  • 480(5)
  • 600(12)
ブランド
  • 河村電器産業(13)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • アメリカン電機(2)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • スタックスツールス(1)
河村電器産業・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・TERADA(寺田電機製作所)・オーム電機・サンワサプライ・LAMP(スガツネ工業)・スタックスツールス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
その他
その他(14)
家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) スタックスツールス家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)スタックスツールス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)出力電流(A)2.1寸法(mm)163×23×37質量(g)190コード長さ(m)約1.7USBポートUSB-A メス コネクター1個種類埋込コンセントコンセント個数2個口
埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ埋込USB給電用コンセント(1ポート用)サンワサプライ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49質量(g)54定格出力【USBポート】DC5V2.4AUSBポート数1ポート使用温度範囲(℃)-10~40
埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4APanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
埋込工事器具 オーム電機埋込工事器具オーム電機
849税込934
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットブラック消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
プレトラックコンセント(多回路2連・簡易耐火枠付) PTC2   多回路用 2列タイプ 河村電器産業プレトラックコンセント(多回路2連・簡易耐火枠付) PTC2 多回路用 2列タイプ河村電器産業
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!多回路用タイプは、テレビやパソコン周辺など、長時間コンセントを差したままの箇所に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.3ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数5コンセント形状その他品種多回路用定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×116.5×37.9関連資料商品詳細資料(3.11MB)
プレトラックコンセント(アルミプレート・簡易耐火枠付) PTCA   スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント(アルミプレート・簡易耐火枠付) PTCA スタンダード河村電器産業
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2シルバータイプアルミプレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数2コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(3.11MB)
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC グレー スタンダード河村電器産業
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2グレータイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数2コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(4.1MB)
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト スタンダード河村電器産業
5,498税込6,048
1台
12日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(4.1MB)
プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC スタンダード河村電器産業
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数2コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(3.11MB)
埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセントLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4
埋込USB給電用コンセント TERADA(寺田電機製作所)埋込USB給電用コンセントTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。
用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。
埋込USB給電コンセント灰 アメリカン電機埋込USB給電コンセント灰アメリカン電機
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。(注1)壁面からボックス底面までの奥行きは55mm以上を推奨します。(注2)メガ測定は、本製品を外した状態で行ってください。電線(電路)と大地間は、取り付けた状態でも測定できます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格2.4A 5V/14A 100V
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ブラック スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ブラック スタンダード河村電器産業
6,598税込7,258
1台
12日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2ブラックタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数2コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(4.1MB)
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ブラック エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ブラック エアコン用 100Vタイプ河村電器産業
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2ブラックタイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(4.1MB)
プレトラックコンセント(多回路3連・簡易耐火枠付) PTC3   多回路用 3列タイプ 河村電器産業プレトラックコンセント(多回路3連・簡易耐火枠付) PTC3 多回路用 3列タイプ河村電器産業
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!多回路用タイプは、テレビやパソコン周辺など、長時間コンセントを差したままの箇所に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.4ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数8コンセント形状その他品種多回路用定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×162×37.9関連資料商品詳細資料(3.11MB)
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト エアコン用 100Vタイプ河村電器産業
8,798税込9,678
1台
12日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2ホワイトタイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(4.1MB)
プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC スタンダード河村電器産業
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2シルバータイプアルミプレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(3.11MB)
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC グレー エアコン用 100Vタイプ河村電器産業
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2グレータイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(4.1MB)
プレトラックコンセント(樹脂プレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント(樹脂プレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC スタンダード河村電器産業
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(3.11MB)
プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTCC   エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTCC エアコン用 100Vタイプ河村電器産業
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2ホワイトタイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9関連資料商品詳細資料(3.11MB)
埋込USB給電コンセント 3ヶ口 アメリカン電機埋込USB給電コンセント 3ヶ口アメリカン電機
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ質量(g)110備考知能IC搭載定格電圧(V)5/100定格電流(A)2.4/14難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセントPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 ! 電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ メーカー独自のアルゴリズムにより、 コンセントの小さな温度変化も検出 異常な過熱を検知して 電気火災を未然に防止 エアコン用が新登場
定格15A 100Vグレー極数2極結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下耐電圧(V/min)1200接触抵抗(mΩ)50以下消費電力(W)0.5使用場所住宅、事務所等の屋内使用周囲温度(℃)-10~40種類埋込コンセントコンセント個数2定格電流(A)15
埋込USB+AC給電コンセント TERADA(寺田電機製作所)埋込USB+AC給電コンセントTERADA(寺田電機製作所)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。 USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。 USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。
用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室種類埋込コンセントタイプ埋込USB+AC給電コンセントポート数2出力USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで)コンセント個数1定格周波数(Hz)50-60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×68.7×44電線接続方法ワンタッチコネクター仕様

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント