カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • コンセント/スイッチ/プレート
          • コンセント
            • 埋込コンセント
絞り込み
定格電流(A)
コンセント形状
(引掛形)3P 20A 250V・(引掛形)3P 30A 250V・(引掛形)接地2P 15A 125V・(引掛形)接地2P 20A 250V・その他
コンセント個数
1
種類
埋込コンセント
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

埋込コンセント :「nema l6-20」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 20Aアメリカン電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2コンセント個数1
埋込コンセント 引掛形 アメリカン電機埋込コンセント 引掛形アメリカン電機(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプボス径(Φmm)34.5長さ(mm)107電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
引掛形 埋込コンセント(UL/CSA規格認定仕様) アメリカン電機引掛形 埋込コンセント(UL/CSA規格認定仕様)アメリカン電機
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形質量(g)78.8規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形)電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

nema l6-20特集
おすすめ人気ランキング
埋込コンセント