絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
その他(2)
コンセント個数
  • 2(2)
  • 4(1)
種類
  • 露出コンセント(2)
定格電流(A)
  • 15(3)
定格電圧(V)
  • 125(3)
形状
  • 抜止タイプ(2)
抜止タイプ
  • 色レッド
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(23)
  • 色ブルー(2)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(53)
ブランド
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
  • 明工社(1)
TERADA(寺田電機製作所)・明工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
その他
その他(2)
ブロックコンセント 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐TERADA(寺田電機製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(mm)60×90×28適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
ブロックコンセント 4分岐 TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 4分岐TERADA(寺田電機製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(mm)100×90×28適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
ML接地ダブルコンセント(B形) 明工社ML接地ダブルコンセント(B形)明工社
509税込560
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
色による電気回路の識別等が可能です
用途病院やオフィス等の一般電源等に使用しますコンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

露出コンセント