絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • 明工社(69)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • 東芝ライテック(23)
  • エスコ(19)
  • 神保電器(19)
  • ELPA(16)
  • オーム電機(12)
  • TRUSCO(3)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ナイキ(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • ノア[照明](1)
  • パナソニック電工(1)
コンセント個数
  • 1(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
平刃形 パネル用コンセント アメリカン電機平刃形 パネル用コンセントアメリカン電機
819税込901
1セット
当日出荷
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)53.9規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA 5-15
抜止形 パネル用コンセント アメリカン電機抜止形 パネル用コンセントアメリカン電機
779税込857
1セット
当日出荷から翌日出荷
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)54.4規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式
防水形マルチボックス 2連用 アメリカン電機防水形マルチボックス 2連用アメリカン電機
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。 電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。 また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。 本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。
付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット質量(g)704.4防水保護等級IPX5相当品
防水形マルチボックス 1連用 アメリカン電機防水形マルチボックス 1連用アメリカン電機
8,798税込9,678
1セット
翌日出荷
埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。 電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。 また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。 本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。
付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット質量(g)616.5防水保護等級IPX5相当品
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)151.4規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ2~3.2、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

露出コンセント