絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(4)
コンセント形状
USB(1)
コンセント形状
その他(40)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(47)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(5)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(14)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(5)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(3)
コンセント個数
定格電圧(V)
125・250・300
形状
平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 露出コンセント

241件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口) エスコ125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-106コンセント個数6コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口) エスコ125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)エスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-104コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
2P接地付露出コンセント 東芝ライテック2P接地付露出コンセント東芝ライテック
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ付属品圧着端子3個付属タイプ送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
接地3P 30A コンセント 明工社接地3P 30A コンセント明工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント3P20A ELPA露出コンセント3P20AELPA
719税込791
1個
翌々日出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V
露出コンセント 仮設用 明工社露出コンセント 仮設用明工社(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。
用途仮設用。設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番361-6746質量(g)120コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23RoHS指令(10物質対応)対応
接地角型ダブルコンセント ELPA接地角型ダブルコンセントELPA
629税込692
1個
当日出荷
接地付
用途電源増設用種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様接地付質量(g)113ホワイト適合電線サイズVVF1.6、2.0コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント (角型・1口) エスココンセント (角型・1口)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×55×43 (D)差込口1個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類接地角型コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20
露出接地コンセント ダブル Panasonic(パナソニック)露出接地コンセント ダブルPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
タイプ巻締端子式、送り端子付種類接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
6形L形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形L形ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]エスコ
1,520税込1,672
1個(1式)
翌日出荷
2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1
露出コンセント TRUSCO露出コンセントTRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
汎用的な露出コンセントです。
用途設備工事用。トラスコ品番257-2525長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)33種類露出極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1定格電流(A)20
仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
仮設用 速結式ねじなし端子式
仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mmアズワン品番65-2252-60
USB給電用コンセント(AC一体形) エスコUSB給電用コンセント(AC一体形)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
EV・PHEV充電用15A・20A兼用 Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15A・20A兼用Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
3P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)3P30A引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
はめ込み接地Wコンセント ULCSA シロ Panasonic(パナソニック)はめ込み接地Wコンセント ULCSA シロPanasonic(パナソニック)
389税込428
1個
3日以内出荷
種別コンセントミルキーホワイト種類はめ込み接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
はめ込み3Pコンセント ULCSA クロ Panasonic(パナソニック)はめ込み3Pコンセント ULCSA クロPanasonic(パナソニック)
289税込318
1個
4日以内出荷
種別コンセントブラック種類はめ込み3コ用コンセント定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15
はめ込みコンセント横型 ULCSA チョコ Panasonic(パナソニック)はめ込みコンセント横型 ULCSA チョコPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
3日以内出荷
種別コンセントチョコ種類はめ込みコンセント横型定格電圧(V)125定格電流(A)15
露出コンセント Panasonic(パナソニック)露出コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)15ミルキーホワイトコンセント個数1
薄型ダブルコンセント ELPA薄型ダブルコンセントELPA
599税込659
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 カラー:ホワイト
定格125V 15Aホワイトコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
角型ダブルコンセント ELPA角型ダブルコンセントELPA
429税込472
1個
翌々日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用
定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
照明器具用プラグ Panasonic(パナソニック)照明器具用プラグPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)6トラスコ品番858-5958質量(g)130
露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V 神保電器露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V神保電器
519税込571
1個
3日以内出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V
125V/15A 角型コンセント (アース付) エスコ125V/15A 角型コンセント (アース付)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-106Cコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
露出コンセント接地3P20A ELPA露出コンセント接地3P20AELPA
879税込967
1個
4日以内出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V
露出コンセント オーム電機露出コンセントオーム電機
399税込439
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
共用角型コンセント ELPA共用角型コンセントELPA
799税込879
1個
翌々日出荷
共用角型コンセント
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様15A・20A兼用電源増設用質量(g)57ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
エレガントセット ELPAエレガントセットELPA(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用
用途電源配線用種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線サイズVVF1.6、2.0コンセント形状2P 15A 125V
露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント 神保電器露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント神保電器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 神保電器露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント神保電器
819税込901
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125Vアズワン品番64-9694-85
ML接地コンセント(送り付) 明工社ML接地コンセント(送り付)明工社
439税込483
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 30A コンセント 明工社2P 30A コンセント明工社
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛コンセント(白) 明工社接地2P 15A 引掛コンセント(白)明工社
679税込747
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
ラック横取付用抜け止め接地コンセント(8コ口)接地プラグ付 明工社ラック横取付用抜け止め接地コンセント(8コ口)接地プラグ付明工社
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。
定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15
19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m明工社
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m明工社
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m明工社
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 3m明工社
40,980税込45,078
1個
45日以内出荷
コンパクトなIEC C13・C19コンセント出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

露出コンセント