絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
その他(3)
コンセント個数
  • 1(3)
定格電圧(V)
  • 600
  • 100(3)
  • 125(34)
  • 250(14)
  • 480(1)
定格電流(A)
  • 30(2)
  • 60(3)
  • 100(1)
種類
  • 防水コンセント(3)
  • 色ブラック(2)
ブラック
形状
  • 引掛タイプ(5)
引掛タイプ
ブランド
  • アメリカン電機(5)
アメリカン電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
その他
その他(3)
引掛形 防水形露出コンセント アメリカン電機引掛形 防水形露出コンセントアメリカン電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)60コンセント個数1個口
引掛形 防水パネルコンセント アメリカン電機引掛形 防水パネルコンセントアメリカン電機
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプコンセント個数1個口
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
引掛形防水フランジコンセント アメリカン電機引掛形防水フランジコンセントアメリカン電機
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)60コンセント個数1個口

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

防水コンセント